ProductPage

ECON® Hydro Impulsgeber Aluminium Geeignet für Typ: SOS Absperrventile

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

1, 2- oder 3-teiliger hydraulischer Impulsgeber aus Aluminium zur Betätigung der SOS-Ventile.

Anwendung

  • Der hydraulische Impulsgeber ist in sicherer Entfernung in einem anderen Raum vom SOS-Ventil montiert. Durch Ziehen am Hebel des Impulsgebers das Ölvolumen unterhalb des Kolbens wird durch die Transferleitung zum Aktivierungszylinder des S.O.S. Schließen. Das unter Druck verdrängte Ölvolumen bewegt die Kolbenstange des Zylinders, löst die Blockierung und schließt das Ventil.

Technische Informationen
Tabellen
Ausführung
Material: Aluminium
Geeignet für Typ: SOS Absperrventile
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Hydro Impulsgeber 1-teilig Typ: 106 Aluminium Geeignet für Typ: SOS Absperrventile ECON® Hydro Impulsgeber 1-teilig Typ: 106 Aluminium Geeignet für Typ: SOS Absperrventile Artikelnummer 12711592

Katalog Artikelnr 1: EC0010600004000

Hydro Impulsgeber 2-teilig Typ: 107 Aluminium Geeignet für Typ: SOS Absperrventile ECON® Hydro Impulsgeber 2-teilig Typ: 107 Aluminium Geeignet für Typ: SOS Absperrventile Artikelnummer 13612115

Katalog Artikelnr 1: 13612115

Hydro Impulsgeber 3-teilig Typ: 108 Aluminium Geeignet für Typ: SOS Absperrventile ECON® Hydro Impulsgeber 3-teilig Typ: 108 Aluminium Geeignet für Typ: SOS Absperrventile Artikelnummer 13624236

Katalog Artikelnr 1: 13624236

Ausführung
Material: Aluminium
Geeignet für Typ: SOS Absperrventile
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)