ProductPage

KEMPER Isolierschale Freistrom Ventil Typ: 2408X PE Geeignet für Typ: 2408KB

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Ausführung: Isolierschale
Material: PE
Geeignet für Typ: 2408KB
Geeignet für den Durchgang
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Isolierschale Freistrom Ventil Serie: 471 10 Typ: 2408X PE Geeignet für Typ: 2408KB DN15 KEMPER Isolierschale Freistrom Ventil Serie: 471 10 Typ: 2408X PE Geeignet für Typ: 2408KB DN15 Artikelnummer 13463254
Isolierschale Freistrom Ventil Serie: 471 10 Typ: 2408X PE Geeignet für Typ: 2408KB DN20 KEMPER Isolierschale Freistrom Ventil Serie: 471 10 Typ: 2408X PE Geeignet für Typ: 2408KB DN20 Artikelnummer 13463255
Isolierschale Freistrom Ventil Serie: 471 10 Typ: 2408X PE Geeignet für Typ: 2408KB DN25 KEMPER Isolierschale Freistrom Ventil Serie: 471 10 Typ: 2408X PE Geeignet für Typ: 2408KB DN25 Artikelnummer 13463259
Isolierschale Freistrom Ventil Serie: 471 10 Typ: 2408X PE Geeignet für Typ: 2408KB DN32 KEMPER Isolierschale Freistrom Ventil Serie: 471 10 Typ: 2408X PE Geeignet für Typ: 2408KB DN32 Artikelnummer 13463256
Isolierschale Freistrom Ventil Serie: 471 10 Typ: 2408X PE Geeignet für Typ: 2408KB DN40 KEMPER Isolierschale Freistrom Ventil Serie: 471 10 Typ: 2408X PE Geeignet für Typ: 2408KB DN40 Artikelnummer 13463257
Isolierschale Freistrom Ventil Serie: 471 10 Typ: 2408X PE Geeignet für Typ: 2408KB DN50 KEMPER Isolierschale Freistrom Ventil Serie: 471 10 Typ: 2408X PE Geeignet für Typ: 2408KB DN50 Artikelnummer 13463258
Ausführung: Isolierschale
Material: PE
Geeignet für Typ: 2408KB
Geeignet für den Durchgang
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)