ECON® SOS Betätigung Typ: 1215 Geeignet für Typ: Eckform Sturmklappe
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Data sheet default | 2D technical drawing (PDF) |
Product Manual | Installation Operation Manual (PDF) |
Produktübersicht |
Hydraulische / Pneumatische SOS-Steuerung Typ 1215 für Eckform Sturmklappe.
Anwendung
- Zur Montage am Eckform Sturmklappe Typ 1205 oder Typ 1207.
- Ermöglicht das schnelle Schließen des Sturmventils (in Notfällen) durch ein Hydraulisch oder Pneumatisch Signal.
- Das abgebildete Modell gilt für Sturmventile, die seit Ende 2020 / Anfang 2021 ausgeliefert wurden. Für Zubehör zu Sturmventilen, die vor diesem Zeitraum geliefert wurden, wenden Sie sich bitte an ERIKS.
Technische Informationen
Optionen
ECON®
SOS Betätigung Typ: 1215 Geeignet für Typ: Eckform Sturmklappe DN50- DN65
Artikelnummer 14075774
Katalog Artikelnr 1: 14075774 |
|||
ECON®
SOS Betätigung Typ: 1215 Geeignet für Typ: Eckform Sturmklappe DN80- DN100
Artikelnummer 14082112
Katalog Artikelnr 1: 14082112 |
|||
ECON®
SOS Betätigung Typ: 1215 Geeignet für Typ: Eckform Sturmklappe DN125- DN150
Artikelnummer 14190706
|