ProductPage

ECON® SOS Betätigung Typ: 1215 Geeignet für Typ: Eckform Sturmklappe

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default 2D technical drawing  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Hydraulische / Pneumatische SOS-Steuerung Typ 1215 für Eckform Sturmklappe.

Anwendung

  • Zur Montage am Eckform Sturmklappe Typ 1205 oder Typ 1207.
  • Ermöglicht das schnelle Schließen des Sturmventils (in Notfällen) durch ein Hydraulisch oder Pneumatisch Signal.
  • Das abgebildete Modell gilt für Sturmventile, die seit Ende 2020 / Anfang 2021 ausgeliefert wurden. Für Zubehör zu Sturmventilen, die vor diesem Zeitraum geliefert wurden, wenden Sie sich bitte an ERIKS.

Technische Informationen
Optionen
Ausführung: Pneumatisch/hydraulisch Notfall-Schnellschluss Betrieb
Material: Stahlblech ST 37
Geeignet für Typ: Eckform Sturmklappe
Geeignet für den Durchgang
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
SOS Betätigung Typ: 1215 Geeignet für Typ: Eckform Sturmklappe DN50- DN65 ECON® SOS Betätigung Typ: 1215 Geeignet für Typ: Eckform Sturmklappe DN50- DN65 Artikelnummer 14075774

Katalog Artikelnr 1: 14075774

SOS Betätigung Typ: 1215 Geeignet für Typ: Eckform Sturmklappe DN80- DN100 ECON® SOS Betätigung Typ: 1215 Geeignet für Typ: Eckform Sturmklappe DN80- DN100 Artikelnummer 14082112

Katalog Artikelnr 1: 14082112

SOS Betätigung Typ: 1215 Geeignet für Typ: Eckform Sturmklappe DN125- DN150 ECON® SOS Betätigung Typ: 1215 Geeignet für Typ: Eckform Sturmklappe DN125- DN150 Artikelnummer 14190706
Ausführung: Pneumatisch/hydraulisch Notfall-Schnellschluss Betrieb
Material: Stahlblech ST 37
Geeignet für Typ: Eckform Sturmklappe
Geeignet für den Durchgang
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)