ProductPage

ECON® Faltenbalgventil Fig. 432 Sphäroguss Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

ECON® Sphäroguss Faltenbalg-Ventile, Edelstahl Innen-, Doppel-Faltenbalg, gerade Form, Flansch, außerhalb Schraube und nicht steigender Handrad.

Anwendung
Allgemeine Industrie, Kraftwerke, Rauchgasreinigung, Dampfanlagen, Thermalölanlagen, Ammoniak-Anlagen, Heizung , Vakuumanlagen.

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1025
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Faltenbalgventil Fig. 432 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel PN16 DN15 ECON® Faltenbalgventil Fig. 432 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel PN16 DN15 Artikelnummer EC004320015NA23E
Faltenbalgventil Fig. 432 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel PN16 DN20 ECON® Faltenbalgventil Fig. 432 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel PN16 DN20 Artikelnummer EC004320020NA23E
Faltenbalgventil Fig. 432 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel PN16 DN25 ECON® Faltenbalgventil Fig. 432 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel PN16 DN25 Artikelnummer EC004320025NA23E
Faltenbalgventil Fig. 432 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel PN16 DN32 ECON® Faltenbalgventil Fig. 432 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel PN16 DN32 Artikelnummer EC004320032NA23E
Faltenbalgventil Fig. 432 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel PN16 DN40 ECON® Faltenbalgventil Fig. 432 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel PN16 DN40 Artikelnummer EC004320040NA23E
Faltenbalgventil Fig. 432 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel PN16 DN50 ECON® Faltenbalgventil Fig. 432 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel PN16 DN50 Artikelnummer EC004320050NA23E
Faltenbalgventil Fig. 432 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel PN16 DN65 ECON® Faltenbalgventil Fig. 432 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel PN16 DN65 Artikelnummer EC004320065NA23E
Faltenbalgventil Fig. 432 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel PN16 DN80 ECON® Faltenbalgventil Fig. 432 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel PN16 DN80 Artikelnummer EC004320080NA23E
Faltenbalgventil Fig. 432 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel PN16 DN100 ECON® Faltenbalgventil Fig. 432 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel PN16 DN100 Artikelnummer EC004320100NA23E
Faltenbalgventil Fig. 432 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel PN16 DN125 ECON® Faltenbalgventil Fig. 432 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel PN16 DN125 Artikelnummer EC004320125NA23E
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1025
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster