ProductPage

ECON® Faltenbalgventil Type: 430 Grauguss Flansch PN16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

ECON® Gusseisen-Faltenbalg-Ventile, Edelstahl Innen-, Doppel-Faltenbalg, gerade Form, Flansch, außerhalb Schraube und nicht steigender Handrad.

Anwendung
Allgemeine Industrie, Kraftwerke, Rauchgasreinigung, Dampfanlagen, Ammoniak-Anlagen, Heizungsanlagen, Vakuumsysteme.

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Grauguss
Werkstoffqualität: EN-JL1040
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Faltenbalgventil Type: 430 Grauguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN15 ECON® Faltenbalgventil Type: 430 Grauguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN15 Artikelnummer EC004300015GA23E
Faltenbalgventil Type: 430 Grauguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN20 ECON® Faltenbalgventil Type: 430 Grauguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN20 Artikelnummer EC004300020GA23E
Faltenbalgventil Type: 430 Grauguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN25 ECON® Faltenbalgventil Type: 430 Grauguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN25 Artikelnummer EC004300025GA23E
Faltenbalgventil Type: 430 Grauguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN32 ECON® Faltenbalgventil Type: 430 Grauguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN32 Artikelnummer EC004300032GA23E
Faltenbalgventil Type: 430 Grauguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN40 ECON® Faltenbalgventil Type: 430 Grauguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN40 Artikelnummer EC004300040GA23E
Faltenbalgventil Type: 430 Grauguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN50 ECON® Faltenbalgventil Type: 430 Grauguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN50 Artikelnummer EC004300050GA23E
Faltenbalgventil Type: 430 Grauguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN65 ECON® Faltenbalgventil Type: 430 Grauguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN65 Artikelnummer EC004300065GA23E
Faltenbalgventil Type: 430 Grauguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN80 ECON® Faltenbalgventil Type: 430 Grauguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN80 Artikelnummer EC004300080GA23E
Faltenbalgventil Type: 430 Grauguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN100 ECON® Faltenbalgventil Type: 430 Grauguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN100 Artikelnummer EC004300100GA23E
Faltenbalgventil Type: 430 Grauguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN125 ECON® Faltenbalgventil Type: 430 Grauguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN125 Artikelnummer EC004300125GA23E
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Grauguss
Werkstoffqualität: EN-JL1040
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster