ProductPage

ECON® Faltenbalgventil Type: 434 Sphäroguss Flansch PN25

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

ECON® Sphäroguss Faltenbalg-Ventile, Edelstahl Innen-, Doppel-Faltenbalg, gerade Form, Flansch, außerhalb Schraube und nicht steigender Handrad.

Anwendung
Allgemeine Industrie, Kraftwerke, Rauchgasreinigung, Dampfanlagen, Thermalölanlagen, Ammoniak-Anlagen, Heizung , Vakuumanlagen.

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1025
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN25
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Kegelform: Fester Kegel
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Faltenbalgventil Type: 434 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Flansch DN15 ECON® Faltenbalgventil Type: 434 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Flansch DN15 Artikelnummer EC004340015NA24E
Faltenbalgventil Type: 434 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Flansch DN20 ECON® Faltenbalgventil Type: 434 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Flansch DN20 Artikelnummer EC004340020NA24E
Faltenbalgventil Type: 434 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Flansch DN25 ECON® Faltenbalgventil Type: 434 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Flansch DN25 Artikelnummer EC004340025NA24E
Faltenbalgventil Type: 434 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Flansch DN32 ECON® Faltenbalgventil Type: 434 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Flansch DN32 Artikelnummer EC004340032NA24E
Faltenbalgventil Type: 434 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Flansch DN40 ECON® Faltenbalgventil Type: 434 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Flansch DN40 Artikelnummer EC004340040NA24E
Faltenbalgventil Type: 434 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Flansch DN50 ECON® Faltenbalgventil Type: 434 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Flansch DN50 Artikelnummer EC004340050NA24E
Faltenbalgventil Type: 434 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Flansch DN65 ECON® Faltenbalgventil Type: 434 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Flansch DN65 Artikelnummer EC004340065NA24E
Faltenbalgventil Type: 434 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Flansch DN80 ECON® Faltenbalgventil Type: 434 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Flansch DN80 Artikelnummer EC004340080NA24E
Faltenbalgventil Type: 434 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Flansch DN100 ECON® Faltenbalgventil Type: 434 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Flansch DN100 Artikelnummer EC004340100NA24E
Faltenbalgventil Type: 434 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Flansch DN125 ECON® Faltenbalgventil Type: 434 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Flansch DN125 Artikelnummer EC004340125NA24E
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1025
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN25
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Kegelform: Fester Kegel
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster