ProductPage

ECON® Feuerlöschventil fig. 2058 Bronze

Anwendung

Empfohlen in: Maritime Industrie, Versorgungsunternehmen

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Bauform: Rechtwinklig (90°)
Material Gehäuse: Bronze
Nennweite
Knaggenabstand (mm)
Druckstufe Artikel: PN10
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Feuerlöschventil Fig. 2058 Bronze/EPDM Knaggenabstand 52 EPDM Membrane PN10 DN40 ECON® Feuerlöschventil Fig. 2058 Bronze/EPDM Knaggenabstand 52 EPDM Membrane PN10 DN40 Artikelnummer 11812764
Feuerlöschventil Fig. 2058 Bronze/EPDM Knaggenabstand 66 EPDM Membrane PN10 DN50 ECON® Feuerlöschventil Fig. 2058 Bronze/EPDM Knaggenabstand 66 EPDM Membrane PN10 DN50 Artikelnummer 11812765
Feuerlöschventil Fig. 2058 Bronze/EPDM Knaggenabstand 81 EPDM Membrane PN10 DN65 ECON® Feuerlöschventil Fig. 2058 Bronze/EPDM Knaggenabstand 81 EPDM Membrane PN10 DN65 Artikelnummer 11812766
Norm: EN (DIN)
Bauform: Rechtwinklig (90°)
Material Gehäuse: Bronze
Nennweite
Knaggenabstand (mm)
Druckstufe Artikel: PN10
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)