ProductPage

Feuerlöschventil Typ: 901 Bronze Gerade Außengewinde (BSPP)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Bronze
Knaggenabstand (mm)
Nennweite
Dichtung: NBR
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Feuerlöschventil Typ: 901 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 44mm PN16 Außengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) Feuerlöschventil Typ: 901 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 44mm PN16 Außengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) Artikelnummer 12035736

Katalog Artikelnr 1: 12035736

Feuerlöschventil Typ: 901 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 51mm PN16 Außengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) Feuerlöschventil Typ: 901 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 51mm PN16 Außengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) Artikelnummer 12035737

Katalog Artikelnr 1: 12035737

Feuerlöschventil Typ: 901 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 66mm PN16 Außengewinde (BSPP) 2" (50) Feuerlöschventil Typ: 901 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 66mm PN16 Außengewinde (BSPP) 2" (50) Artikelnummer 11811736

Katalog Artikelnr 1: 11811736

Feuerlöschventil Typ: 901 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 81mm PN16 Außengewinde (BSPP) 2.1/2" (65) Feuerlöschventil Typ: 901 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 81mm PN16 Außengewinde (BSPP) 2.1/2" (65) Artikelnummer 11811737

Katalog Artikelnr 1: 11811737

Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Bronze
Knaggenabstand (mm)
Nennweite
Dichtung: NBR
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)