Feuerlöschventil Typ: 902 Bronze Gerade Innengewinde (BSPP)
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Manual | Installation Operation Manual (PDF) |
Produktübersicht |
Anwendung
Empfohlen in: Versorgungsunternehmen
Tabellen
Feuerlöschventil Typ: 902 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 31mm PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25)
Artikelnummer 12035738
Katalog Artikelnr 1: 12035738 |
|||
Feuerlöschventil Typ: 902 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 51mm PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40)
Artikelnummer 11811738
Katalog Artikelnr 1: 11811738 |
|||
Feuerlöschventil Typ: 902 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 66mm PN16 Innengewinde (BSPP) 2" (50)
Artikelnummer 11811739
Katalog Artikelnr 1: 11811739 |
|||
Feuerlöschventil Typ: 902 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 81mm PN16 Innengewinde (BSPP) 2.1/2" (65)
Artikelnummer 11811740
Katalog Artikelnr 1: 11811740 |