ProductPage

Feuerlöschventil Typ: 905 Bronze Schräg Außengewinde (BSPP)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Bauform: Schräg
Material Gehäuse: Bronze
Knaggenabstand (mm)
Nennweite
Dichtung: NBR
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Feuerlöschventil Typ: 905 Bronze/NBR Schräg Knaggenabstand: 31mm PN16 Außengewinde (BSPP) 1" (25) Feuerlöschventil Typ: 905 Bronze/NBR Schräg Knaggenabstand: 31mm PN16 Außengewinde (BSPP) 1" (25) Artikelnummer 11811741

Katalog Artikelnr 1: 11811741

Feuerlöschventil Typ: 905 Bronze/NBR Schräg Knaggenabstand: 44mm PN16 Außengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) Feuerlöschventil Typ: 905 Bronze/NBR Schräg Knaggenabstand: 44mm PN16 Außengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) Artikelnummer 11811742

Katalog Artikelnr 1: 11811742

Feuerlöschventil Typ: 905 Bronze/NBR Schräg Knaggenabstand: 51mm PN16 Außengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) Feuerlöschventil Typ: 905 Bronze/NBR Schräg Knaggenabstand: 51mm PN16 Außengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) Artikelnummer 11811743

Katalog Artikelnr 1: 11811743

Feuerlöschventil Typ: 905 Bronze/NBR Schräg Knaggenabstand: 66mm PN16 Außengewinde (BSPP) 2" (50) Feuerlöschventil Typ: 905 Bronze/NBR Schräg Knaggenabstand: 66mm PN16 Außengewinde (BSPP) 2" (50) Artikelnummer 12035739

Katalog Artikelnr 1: EC00905W066CA1C; 12035739

Feuerlöschventil Typ: 905 Bronze/NBR Schräg Knaggenabstand: 81mm PN16 Außengewinde (BSPP) 2" (50) Feuerlöschventil Typ: 905 Bronze/NBR Schräg Knaggenabstand: 81mm PN16 Außengewinde (BSPP) 2" (50) Artikelnummer 11811744

Katalog Artikelnr 1: 11811744

Feuerlöschventil Typ: 905 Bronze/NBR Schräg Knaggenabstand: 81mm PN16 Außengewinde (BSPP) 2.1/2" (65) Feuerlöschventil Typ: 905 Bronze/NBR Schräg Knaggenabstand: 81mm PN16 Außengewinde (BSPP) 2.1/2" (65) Artikelnummer 11811745

Katalog Artikelnr 1: 11811745

Feuerlöschventil Typ: 905 Bronze/NBR Schräg Knaggenabstand: 89mm PN16 Außengewinde (BSPP) 3" (80) Feuerlöschventil Typ: 905 Bronze/NBR Schräg Knaggenabstand: 89mm PN16 Außengewinde (BSPP) 3" (80) Artikelnummer 12035740

Katalog Artikelnr 1: 12035740

Norm: EN (DIN)
Bauform: Schräg
Material Gehäuse: Bronze
Knaggenabstand (mm)
Nennweite
Dichtung: NBR
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)