ProductPage

Feuerlöschventil Typ: 906 Messing Schräg Außengewinde (BSPP)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Bauform: Schräg
Material Gehäuse: Messing
Knaggenabstand (mm): 888888
Nennweite
Dichtung: NBR
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Feuerlöschventil Typ: 906 Messing/NBR Schräg PN16 Außengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) Feuerlöschventil Typ: 906 Messing/NBR Schräg PN16 Außengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) Artikelnummer 11811747

Katalog Artikelnr 1: 11811747

Feuerlöschventil Typ: 906 Messing/NBR Schräg PN16 Außengewinde (BSPP) 2" (50) Feuerlöschventil Typ: 906 Messing/NBR Schräg PN16 Außengewinde (BSPP) 2" (50) Artikelnummer 11811746

Katalog Artikelnr 1: 11811746

Feuerlöschventil Typ: 906 Messing/NBR Schräg PN16 Außengewinde (BSPP) 2.1/2" (65) Feuerlöschventil Typ: 906 Messing/NBR Schräg PN16 Außengewinde (BSPP) 2.1/2" (65) Artikelnummer 11811748

Katalog Artikelnr 1: 11811748

Norm: EN (DIN)
Bauform: Schräg
Material Gehäuse: Messing
Knaggenabstand (mm): 888888
Nennweite
Dichtung: NBR
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)