ProductPage

ECON® Feuerlöschventil Typ: 911 Bronze Gerade Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Bronze
Knaggenabstand (mm)
Nennweite
Dichtung: NBR
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Feuerlöschventil Typ: 911 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 51mm PN16 Flansch DN40 ECON® Feuerlöschventil Typ: 911 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 51mm PN16 Flansch DN40 Artikelnummer 11811757

Katalog Artikelnr 1: 11811757

Feuerlöschventil Typ: 911 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 66mm PN16 Flansch DN50 ECON® Feuerlöschventil Typ: 911 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 66mm PN16 Flansch DN50 Artikelnummer 11811758

Katalog Artikelnr 1: 11811758

Feuerlöschventil Typ: 911 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 81mm PN16 Flansch DN65 ECON® Feuerlöschventil Typ: 911 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 81mm PN16 Flansch DN65 Artikelnummer 11811759

Katalog Artikelnr 1: 11811759

Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Bronze
Knaggenabstand (mm)
Nennweite
Dichtung: NBR
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)