ProductPage

ECON® Feuerlöschventil Typ: 912 Bronze Eckform Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Bauform: Eckform
Material Gehäuse: Bronze
Knaggenabstand (mm)
Nennweite
Dichtung: NBR
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Feuerlöschventil Typ: 912 Bronze/NBR Eckform Knaggenabstand: 51mm PN16 Flansch DN40 ECON® Feuerlöschventil Typ: 912 Bronze/NBR Eckform Knaggenabstand: 51mm PN16 Flansch DN40 Artikelnummer 11811760

Katalog Artikelnr 1: 11811760

Feuerlöschventil Typ: 912 Bronze/NBR Eckform Knaggenabstand: 66mm PN16 Flansch DN50 ECON® Feuerlöschventil Typ: 912 Bronze/NBR Eckform Knaggenabstand: 66mm PN16 Flansch DN50 Artikelnummer 13506976

Katalog Artikelnr 1: 13506976

Feuerlöschventil Typ: 912 Bronze/NBR Eckform Knaggenabstand: 81mm PN16 Flansch DN65 ECON® Feuerlöschventil Typ: 912 Bronze/NBR Eckform Knaggenabstand: 81mm PN16 Flansch DN65 Artikelnummer 11811762

Katalog Artikelnr 1: 11811762

Norm: EN (DIN)
Bauform: Eckform
Material Gehäuse: Bronze
Knaggenabstand (mm)
Nennweite
Dichtung: NBR
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)