ProductPage

ECON® Feuerlöschventil Typ: 2058 Bronze Eckform Flansch

Anwendung

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Bauform: Eckform
Material Gehäuse: Bronze
Nennweite
Knaggenabstand (mm)
Druckstufe Artikel: PN10
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Feuerlöschventil Typ: 2058 Bronze/EPDM Eckform Knaggenabstand: 51mm PN10 Flansch DN40 ECON® Feuerlöschventil Typ: 2058 Bronze/EPDM Eckform Knaggenabstand: 51mm PN10 Flansch DN40 Artikelnummer 11812764

Katalog Artikelnr 1: 11812764

Feuerlöschventil Typ: 2058 Bronze/EPDM Eckform Knaggenabstand: 66mm PN10 Flansch DN50 ECON® Feuerlöschventil Typ: 2058 Bronze/EPDM Eckform Knaggenabstand: 66mm PN10 Flansch DN50 Artikelnummer 11812765

Katalog Artikelnr 1: 11812765

Feuerlöschventil Typ: 2058 Bronze/EPDM Eckform Knaggenabstand: 81mm PN10 Flansch DN65 ECON® Feuerlöschventil Typ: 2058 Bronze/EPDM Eckform Knaggenabstand: 81mm PN10 Flansch DN65 Artikelnummer 11812766

Katalog Artikelnr 1: 11812766

Norm: EN (DIN)
Bauform: Eckform
Material Gehäuse: Bronze
Nennweite
Knaggenabstand (mm)
Druckstufe Artikel: PN10
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)