Feuerlöschventil Typ: 901 Bronze Gerade Außengewinde (BSPP)
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Manual | Installation Operation Manual (PDF) |
Anwendung
Empfohlen in: Versorgungsunternehmen
Tabellen
![]() |
Feuerlöschventil Typ: 901 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 44mm PN16 Außengewinde (BSPP) 1.1/4" (32)
Artikelnummer 12035736
Katalog Artikelnr 1: 12035736 |
||
![]() |
Feuerlöschventil Typ: 901 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 51mm PN16 Außengewinde (BSPP) 1.1/2" (40)
Artikelnummer 12035737
Katalog Artikelnr 1: 12035737 |
||
![]() |
Feuerlöschventil Typ: 901 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 66mm PN16 Außengewinde (BSPP) 2" (50)
Artikelnummer 11811736
Katalog Artikelnr 1: 11811736 |
||
![]() |
Feuerlöschventil Typ: 901 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 81mm PN16 Außengewinde (BSPP) 2.1/2" (65)
Artikelnummer 11811737
Katalog Artikelnr 1: 11811737 |