ProductPage
Home
Produkte
Armaturen und Antriebe
Feuerlöscharmaturen
[ ]
Zurück zur Kategorie
Vergrößern
ECON®
Feuerlöschventil Type: 2057 Bronze Schräg Flansch
Größen anzeigen
Produktübersicht
Anwendung
Empfohlen in: Versorgungsunternehmen
Tabellen
DN
A
L2
H (offen)
M
Knaggenabstand
Gewicht
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
40
150
145
190
120
51
7.1
50
165
160
190
120
66
8.2
65
185
190
220
140
81
11.4
Druckklasse
Maximum Dauertemparatur
PN10
80 °C
Norm: EN (DIN)
Norm: EN (DIN)
Bauform: Schräg
Bauform: Schräg
Material Gehäuse: Bronze
Material Gehäuse: Bronze
Nennweite
DN50 (1)
DN65 (1)
Nennweite
Knaggenabstand (mm)
66 (1)
81 (1)
Knaggenabstand (mm)
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Artikel: PN10
Filter löschen
(2 der 2 angezeigten Artikel)
ECON®
Feuerlöschventil Type: 2057 Bronze/EPDM Schräg Knaggenabstand: 66mm PN10 Flansch DN50
Artikelnummer 11812762
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "fire fighting valve type: 2057 bronze/epdm inclined lug distance: 66mm pn10 flange dn50", "item_id": "gr0000000560336", "material_number": "11812762", "item_brand": "econ®", "item_category":"valves and actuators", "item_category2":"fire fighting valves", "item_category3":"", "item_category4": "pr_ec011418_0003_mvd", "item_variant": "pce", "index": "1", "quantity": "" } }
ECON®
Feuerlöschventil Type: 2057 Bronze/EPDM Schräg Knaggenabstand: 81mm PN10 Flansch DN65
Artikelnummer 11812763
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "fire fighting valve type: 2057 bronze/epdm inclined lug distance: 81mm pn10 flange dn65", "item_id": "gr0000000563443", "material_number": "11812763", "item_brand": "econ®", "item_category":"valves and actuators", "item_category2":"fire fighting valves", "item_category3":"", "item_category4": "pr_ec011418_0003_mvd", "item_variant": "pce", "index": "2", "quantity": "" } }
Norm: EN (DIN)
Norm: EN (DIN)
Bauform: Schräg
Bauform: Schräg
Material Gehäuse: Bronze
Material Gehäuse: Bronze
Nennweite
DN50 (1)
DN65 (1)
Nennweite
Knaggenabstand (mm)
66 (1)
81 (1)
Knaggenabstand (mm)
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Artikel: PN10
Filter löschen
(2 der 2 angezeigten Artikel)