ProductPage

ECON® Feuerlöschventil Typ: 2057LM Aluminium Schräg Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Bauform: Schräg
Material Gehäuse: Aluminium
Knaggenabstand (mm)
Nennweite
Dichtung: EPDM
Druckstufe Artikel: PN10
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Feuerlöschventil Typ: 2057LM Aluminium/EPDM Schräg Knaggenabstand: 66mm PN10 Flansch DN50 ECON® Feuerlöschventil Typ: 2057LM Aluminium/EPDM Schräg Knaggenabstand: 66mm PN10 Flansch DN50 Artikelnummer 13395320

Katalog Artikelnr 1: 13395320

Feuerlöschventil Typ: 2057LM Aluminium/EPDM Schräg Knaggenabstand: 81mm PN10 Flansch DN65 ECON® Feuerlöschventil Typ: 2057LM Aluminium/EPDM Schräg Knaggenabstand: 81mm PN10 Flansch DN65 Artikelnummer 13395321

Katalog Artikelnr 1: 13395321

Norm: EN (DIN)
Bauform: Schräg
Material Gehäuse: Aluminium
Knaggenabstand (mm)
Nennweite
Dichtung: EPDM
Druckstufe Artikel: PN10
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)