ProductPage

ECON® Feuerlöschventil Typ: 2059 Bronze Gerade Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Bronze
Knaggenabstand (mm)
Nennweite
Dichtung: EPDM
Druckstufe Artikel: PN10
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Feuerlöschventil Typ: 2059 Bronze/EPDM Gerade Knaggenabstand: 51mm PN10 Flansch DN40 ECON® Feuerlöschventil Typ: 2059 Bronze/EPDM Gerade Knaggenabstand: 51mm PN10 Flansch DN40 Artikelnummer 11812767

Katalog Artikelnr 1: 11812767

Feuerlöschventil Typ: 2059 Bronze/EPDM Gerade Knaggenabstand: 66mm PN10 Flansch DN50 ECON® Feuerlöschventil Typ: 2059 Bronze/EPDM Gerade Knaggenabstand: 66mm PN10 Flansch DN50 Artikelnummer 11812768

Katalog Artikelnr 1: 11812768

Feuerlöschventil Typ: 2059 Bronze/EPDM Gerade Knaggenabstand: 81mm PN10 Flansch DN65 ECON® Feuerlöschventil Typ: 2059 Bronze/EPDM Gerade Knaggenabstand: 81mm PN10 Flansch DN65 Artikelnummer 11812769

Katalog Artikelnr 1: 11812769

Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Bronze
Knaggenabstand (mm)
Nennweite
Dichtung: EPDM
Druckstufe Artikel: PN10
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)