ProductPage

Feuerlöschventil Typ: 902 Bronze Gerade Innengewinde (BSPP)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Bronze
Knaggenabstand (mm)
Nennweite
Dichtung: NBR
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Feuerlöschventil Typ: 902 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 31mm PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25) Feuerlöschventil Typ: 902 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 31mm PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25) Artikelnummer 12035738

Katalog Artikelnr 1: 12035738

Feuerlöschventil Typ: 902 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 51mm PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) Feuerlöschventil Typ: 902 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 51mm PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) Artikelnummer 11811738

Katalog Artikelnr 1: 11811738

Feuerlöschventil Typ: 902 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 66mm PN16 Innengewinde (BSPP) 2" (50) Feuerlöschventil Typ: 902 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 66mm PN16 Innengewinde (BSPP) 2" (50) Artikelnummer 11811739

Katalog Artikelnr 1: 11811739

Feuerlöschventil Typ: 902 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 81mm PN16 Innengewinde (BSPP) 2.1/2" (65) Feuerlöschventil Typ: 902 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 81mm PN16 Innengewinde (BSPP) 2.1/2" (65) Artikelnummer 11811740

Katalog Artikelnr 1: 11811740

Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Bronze
Knaggenabstand (mm)
Nennweite
Dichtung: NBR
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)