ProductPage

Feuerlöschventil Typ: 907 Bronze Schräg Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Bauform: Schräg
Material Gehäuse: Bronze
Knaggenabstand (mm)
Nennweite
Dichtung: NBR
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Feuerlöschventil Typ: 907 Bronze/NBR Schräg Knaggenabstand: 31mm PN16 Flansch DN25 Feuerlöschventil Typ: 907 Bronze/NBR Schräg Knaggenabstand: 31mm PN16 Flansch DN25 Artikelnummer 11811749

Katalog Artikelnr 1: 11811749

Feuerlöschventil Typ: 907 Bronze/NBR Schräg Knaggenabstand: 44mm PN16 Flansch DN32 Feuerlöschventil Typ: 907 Bronze/NBR Schräg Knaggenabstand: 44mm PN16 Flansch DN32 Artikelnummer 11811750

Katalog Artikelnr 1: 11811750

Feuerlöschventil Typ: 907 Bronze/NBR Schräg Knaggenabstand: 51mm PN16 Flansch DN40 Feuerlöschventil Typ: 907 Bronze/NBR Schräg Knaggenabstand: 51mm PN16 Flansch DN40 Artikelnummer 11811751

Katalog Artikelnr 1: 11811751

Feuerlöschventil Typ: 907 Bronze/NBR Schräg Knaggenabstand: 66mm PN16 Flansch DN50 Feuerlöschventil Typ: 907 Bronze/NBR Schräg Knaggenabstand: 66mm PN16 Flansch DN50 Artikelnummer 11811752

Katalog Artikelnr 1: 11811752

Feuerlöschventil Typ: 907 Bronze/NBR Schräg Knaggenabstand: 81mm PN16 Flansch DN65 Feuerlöschventil Typ: 907 Bronze/NBR Schräg Knaggenabstand: 81mm PN16 Flansch DN65 Artikelnummer 11811753

Katalog Artikelnr 1: 11811753

Feuerlöschventil Typ: 907 Bronze/NBR Schräg Knaggenabstand: 89mm PN16 Flansch DN80 Feuerlöschventil Typ: 907 Bronze/NBR Schräg Knaggenabstand: 89mm PN16 Flansch DN80 Artikelnummer 11811754

Katalog Artikelnr 1: 11811754

Norm: EN (DIN)
Bauform: Schräg
Material Gehäuse: Bronze
Knaggenabstand (mm)
Nennweite
Dichtung: NBR
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)