ProductPage

Feuerlöschventil Typ: 908 Bronze Gerade Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Bronze
Knaggenabstand (mm)
Nennweite
Dichtung: NBR
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Feuerlöschventil Typ: 908 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 31mm PN16 Flansch DN25 Feuerlöschventil Typ: 908 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 31mm PN16 Flansch DN25 Artikelnummer 12035741

Katalog Artikelnr 1: 12035741

Feuerlöschventil Typ: 908 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 51mm PN16 Flansch DN40 Feuerlöschventil Typ: 908 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 51mm PN16 Flansch DN40 Artikelnummer 12035742

Katalog Artikelnr 1: 12035742

Feuerlöschventil Typ: 908 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 66mm PN16 Flansch DN50 Feuerlöschventil Typ: 908 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 66mm PN16 Flansch DN50 Artikelnummer 11811755

Katalog Artikelnr 1: 11811755

Feuerlöschventil Typ: 908 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 81mm PN16 Flansch DN65 Feuerlöschventil Typ: 908 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 81mm PN16 Flansch DN65 Artikelnummer 11811756

Katalog Artikelnr 1: 11811756

Feuerlöschventil Typ: 908 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 89mm PN16 Flansch DN80 Feuerlöschventil Typ: 908 Bronze/NBR Gerade Knaggenabstand: 89mm PN16 Flansch DN80 Artikelnummer 12035743

Katalog Artikelnr 1: 12035743

Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Bronze
Knaggenabstand (mm)
Nennweite
Dichtung: NBR
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)