ProductPage

ECON® Feuerlöschventil Type: 912 Bronze Eckform Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Anwendung

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Bauform: Eckform
Material Gehäuse: Bronze
Nennweite
Knaggenabstand (mm)
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Feuerlöschventil Type: 912 Bronze/NBR Eckform Knaggenabstand: 51mm PN16 Flansch DN40 ECON® Feuerlöschventil Type: 912 Bronze/NBR Eckform Knaggenabstand: 51mm PN16 Flansch DN40 Artikelnummer 11811760
Feuerlöschventil Type: 912 Bronze/NBR Eckform Knaggenabstand: 66mm PN16 Flansch DN50 ECON® Feuerlöschventil Type: 912 Bronze/NBR Eckform Knaggenabstand: 66mm PN16 Flansch DN50 Artikelnummer 13506976
Feuerlöschventil Type: 912 Bronze/NBR Eckform Knaggenabstand: 81mm PN16 Flansch DN65 ECON® Feuerlöschventil Type: 912 Bronze/NBR Eckform Knaggenabstand: 81mm PN16 Flansch DN65 Artikelnummer 11811762
Norm: EN (DIN)
Bauform: Eckform
Material Gehäuse: Bronze
Nennweite
Knaggenabstand (mm)
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)