ProductPage

ECON® Ablaßhahn Fig. 573 Bronze Selbstschließend Innengewinde

Selbstschließendes Econ® Auslaufsperrventil.

Anwendungsbereich

  • An Bord von Schiffen als schnell zu betätigendes Absperrventil.
  • Unter anderem bei Schmieröl- und Kraftstofftanks.
Besonderheiten
  • Federbelasteter Drucktaster.

Anwendung

Empfohlen in: Maritime Industrie

Tabellen
Material Gehäuse: Bronze
Norm: EN (DIN)
Bauform: Eckform
Ausführung: Ablaßhahn
Anschluss: Außengewinde (BSPP)
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN10
Dichtung: NBR
Bedienung: Knopf
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Ablaßhahn Fig. 573 Bronze/NBR Selbstschließend Drucktaster PN10 1/2" BSPP ECON® Ablaßhahn Fig. 573 Bronze/NBR Selbstschließend Drucktaster PN10 1/2" BSPP Artikelnummer 12035725
Ablaßhahn Fig. 573 Bronze/NBR Selbstschließend Drucktaster PN10 3/4" BSPP ECON® Ablaßhahn Fig. 573 Bronze/NBR Selbstschließend Drucktaster PN10 3/4" BSPP Artikelnummer 12034041
Ablaßhahn Fig. 573 Bronze/NBR Selbstschließend Drucktaster PN10 1" BSPP ECON® Ablaßhahn Fig. 573 Bronze/NBR Selbstschließend Drucktaster PN10 1" BSPP Artikelnummer 12035724
Material Gehäuse: Bronze
Norm: EN (DIN)
Bauform: Eckform
Ausführung: Ablaßhahn
Anschluss: Außengewinde (BSPP)
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN10
Dichtung: NBR
Bedienung: Knopf
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)