ProductPage

ECON® Ablasshahn Typ: 574 Stahl Flansch/Innengewinde (BSPP)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Selbstschließendes Econ® Auslaufsperrventil.

Anwendungsbereich

  • An Bord von Schiffen als schnell zu betätigendes Absperrventil.
  • Unter anderem bei Schmieröl- und Kraftstofftanks.
Besonderheiten
  • Flanschanschluss gemäß DN25 PN10 (Flanschdurchmesser 115 mm), Bohrung gemäß DN20 PN10.
  • Maximaler Arbeitsdruck: 4 bar.
  • Mit Hebel oder federbelastetem Drucktaster.
  • Erhältlich in den Ausführungen GS (Schließung per Gewicht) und VS (Schließung per Feder).
  • Der Hebel öffnet das Ventil und schließt es mit einer Drehung von 120°.
  • Kann sowohl rechts- als auch linksschließend geliefert werden.

Tabellen
Material Gehäuse: Stahl
Norm: EN (DIN)
Bauform: Eckform
Ausführung: Ablaßhahn
Anschluss: Flansch
Nennweite: DN20
Druckstufe Artikel: PN4
Dichtung: Edelstahl
Druckstufe Flansch: PN25
Bedienung
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Ablasshahn Typ: 574 Stahl/Edelstahl Bedienungsschlüssel mit Gewicht Selbstverschließend Couvercle droite PN16/25/40 Flansch/Innengewinde (BSPP) PN4 DN20 ECON® Ablasshahn Typ: 574 Stahl/Edelstahl Bedienungsschlüssel mit Gewicht Selbstverschließend Couvercle droite PN16/25/40 Flansch/Innengewinde (BSPP) PN4 DN20 Artikelnummer 12035729

Katalog Artikelnr 1: 12035729

Ablasshahn Typ: 574 Stahl/Edelstahl Bedienungsschlüssel mit Gewicht Selbstverschließend Couvercle gauche Ungebohrt Flansch/Innengewinde (BSPP) PN4 DN20 ECON® Ablasshahn Typ: 574 Stahl/Edelstahl Bedienungsschlüssel mit Gewicht Selbstverschließend Couvercle gauche Ungebohrt Flansch/Innengewinde (BSPP) PN4 DN20 Artikelnummer 12160320

Katalog Artikelnr 1: 12160320

Ablasshahn Typ: 574 Stahl/Edelstahl Bedienungsschlüssel mit Gewicht Selbstverschließend Couvercle gauche PN16/25/40 Flansch/Innengewinde (BSPP) PN4 DN20 ECON® Ablasshahn Typ: 574 Stahl/Edelstahl Bedienungsschlüssel mit Gewicht Selbstverschließend Couvercle gauche PN16/25/40 Flansch/Innengewinde (BSPP) PN4 DN20 Artikelnummer 12035728

Katalog Artikelnr 1: 12035728

Ablasshahn Typ: 574 Stahl/Edelstahl Bedienungsschlüssel mit Gewicht Selbstverschließend Couvercle droite Ungebohrt Flansch/Innengewinde (BSPP) PN4 DN20 ECON® Ablasshahn Typ: 574 Stahl/Edelstahl Bedienungsschlüssel mit Gewicht Selbstverschließend Couvercle droite Ungebohrt Flansch/Innengewinde (BSPP) PN4 DN20 Artikelnummer 11836322

Katalog Artikelnr 1: 11836322

Ablasshahn Typ: 574 Stahl/Edelstahl Drucktaster Selbstverschließend Ungebohrt Flansch/Innengewinde (BSPP) PN4 DN20 ECON® Ablasshahn Typ: 574 Stahl/Edelstahl Drucktaster Selbstverschließend Ungebohrt Flansch/Innengewinde (BSPP) PN4 DN20 Artikelnummer 12034777

Katalog Artikelnr 1: 12034777

Ablasshahn Typ: 574 Stahl/Edelstahl Drucktaster Selbstverschließend PN16/25/40 Flansch/Innengewinde (BSPP) PN4 DN20 ECON® Ablasshahn Typ: 574 Stahl/Edelstahl Drucktaster Selbstverschließend PN16/25/40 Flansch/Innengewinde (BSPP) PN4 DN20 Artikelnummer 12035727

Katalog Artikelnr 1: EC005740020CZ13R

Material Gehäuse: Stahl
Norm: EN (DIN)
Bauform: Eckform
Ausführung: Ablaßhahn
Anschluss: Flansch
Nennweite: DN20
Druckstufe Artikel: PN4
Dichtung: Edelstahl
Druckstufe Flansch: PN25
Bedienung
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)