ProductPage

ECON® Ablasshahn Typ: 573 Bronze Außengewinde (BSPP)/Innengewinde (BSPP)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Selbstschließendes Econ® Auslaufsperrventil.

Anwendungsbereich

  • An Bord von Schiffen als schnell zu betätigendes Absperrventil.
  • Unter anderem bei Schmieröl- und Kraftstofftanks.
Besonderheiten
  • Federbelasteter Drucktaster.

Tabellen
Material Gehäuse: Bronze
Norm: EN (DIN)
Bauform: Eckform
Ausführung: Ablaßhahn
Anschluss: Außengewinde (BSPP)
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN10
Dichtung: NBR
Bedienung: Knopf
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Ablasshahn Typ: 573 Bronze/NBR Knopf Außengewinde (BSPP)/Innengewinde (BSPP) PN10 1/2" (15) ECON® Ablasshahn Typ: 573 Bronze/NBR Knopf Außengewinde (BSPP)/Innengewinde (BSPP) PN10 1/2" (15) Artikelnummer 12035725

Katalog Artikelnr 1: 12035725

Ablasshahn Typ: 573 Bronze/NBR Knopf Außengewinde (BSPP)/Innengewinde (BSPP) PN10 3/4" (20) ECON® Ablasshahn Typ: 573 Bronze/NBR Knopf Außengewinde (BSPP)/Innengewinde (BSPP) PN10 3/4" (20) Artikelnummer 12034041

Katalog Artikelnr 1: 12034041

Ablasshahn Typ: 573 Bronze/NBR Knopf Außengewinde (BSPP)/Innengewinde (BSPP) PN10 1" (25) ECON® Ablasshahn Typ: 573 Bronze/NBR Knopf Außengewinde (BSPP)/Innengewinde (BSPP) PN10 1" (25) Artikelnummer 12035724

Katalog Artikelnr 1: 12035724

Material Gehäuse: Bronze
Norm: EN (DIN)
Bauform: Eckform
Ausführung: Ablaßhahn
Anschluss: Außengewinde (BSPP)
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN10
Dichtung: NBR
Bedienung: Knopf
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)