ProductPage

ECON® Flüssigkeit Ejektor Typ: 866 Bronze Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Flüssigkeitsausstoßer werden hauptsächlich im Schifffahrt- und Industriesektor zum Leerpumpen von Silos sowie Ballast-, Lager- und Abwassertanks verwendet.

Betrieb
Optionen
Material Gehäuse: Bronze
Anschluss: Flansch
Durchmesser Anschluss Zuflußseite (mm)
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Flüssigkeutsspritze Type: 866 Bronze DN50-DN80-DN80 ECON® Flüssigkeutsspritze Type: 866 Bronze DN50-DN80-DN80 Artikelnummer 12712157

Katalog Artikelnr 1: 12712157

Flüssigkeutsspritze Type: 866 Bronze DN65-DN65-DN80 ECON® Flüssigkeutsspritze Type: 866 Bronze DN65-DN65-DN80 Artikelnummer 12712156

Katalog Artikelnr 1: 12712156

Flüssigkeutsspritze Fig. 866 Bronze DN80-DN100-DN100 ECON® Flüssigkeutsspritze Fig. 866 Bronze DN80-DN100-DN100 Artikelnummer 12589130

Katalog Artikelnr 1: 12589130

Flüssigkeutsspritze Type: 866 Bronze DN80-DN80-DN100 ECON® Flüssigkeutsspritze Type: 866 Bronze DN80-DN80-DN100 Artikelnummer 12712158

Katalog Artikelnr 1: 12712158

Flüssigkeitsspritze Type: 866 Bronze DN100-DN125-DN125 ECON® Flüssigkeitsspritze Type: 866 Bronze DN100-DN125-DN125 Artikelnummer 12712160

Katalog Artikelnr 1: 12712160

Flüssigkeutsspritze Type: 866 Bronze DN100-DN100-DN125 ECON® Flüssigkeutsspritze Type: 866 Bronze DN100-DN100-DN125 Artikelnummer 12712159

Katalog Artikelnr 1: 12712159

Material Gehäuse: Bronze
Anschluss: Flansch
Durchmesser Anschluss Zuflußseite (mm)
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)