ProductPage

Kükenhahn Typ: 91 Bronze Handhebel Außengewinde (BSPP)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Tabellen
Material Gehäuse: Bronze
Bauform: Gerade
Anschluss: Außengewinde (BSPP)
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN10
Bedienung: Handhebel
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Kükenhahn Typ: 91 Bronze/Bronze Gerade Handhebel PN10 Außengewinde (BSPP) 1/8" (6) Kükenhahn Typ: 91 Bronze/Bronze Gerade Handhebel PN10 Außengewinde (BSPP) 1/8" (6) Artikelnummer 11810505

Katalog Artikelnr 1: 11810505

Kükenhahn Typ: 91 Bronze/Bronze Gerade Handhebel PN10 Außengewinde (BSPP) 1/4" (8) Kükenhahn Typ: 91 Bronze/Bronze Gerade Handhebel PN10 Außengewinde (BSPP) 1/4" (8) Artikelnummer 11810504

Katalog Artikelnr 1: 11810504

Kükenhahn Typ: 91 Bronze/Bronze Gerade Handhebel PN10 Außengewinde (BSPP) 3/8" (10) Kükenhahn Typ: 91 Bronze/Bronze Gerade Handhebel PN10 Außengewinde (BSPP) 3/8" (10) Artikelnummer 11810506

Katalog Artikelnr 1: 11810506

Kükenhahn Typ: 91 Bronze/Bronze Gerade Handhebel PN10 Außengewinde (BSPP) 1/2" (15) Kükenhahn Typ: 91 Bronze/Bronze Gerade Handhebel PN10 Außengewinde (BSPP) 1/2" (15) Artikelnummer 11810503

Katalog Artikelnr 1: 11810503

Material Gehäuse: Bronze
Bauform: Gerade
Anschluss: Außengewinde (BSPP)
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN10
Bedienung: Handhebel
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)