ProductPage
Home
Produkte
Armaturen und Antriebe
Füll- und Ablassventile
[ ]
Zurück zur Kategorie
Vergrößern
ECON®
Peilrohrhahn Fig. 724 Bronze Innengewinde Ausgleichsgewicht
Größen anzeigen
Produktübersicht
Anwendung
Empfohlen in: Maritime Industrie
Tabellen
DN
A
Sl.w
L
L1
H
H1
N
O
M
Weight
["]
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
[kg]
1¼
80
60
78
70
75
115
95
180
130
3,9
1½
80
60
78
70
75
115
95
180
130
3,9
2
80
70
78
70
75
118
95
180
130
4
Press. class
Temperature range
PN 2,5
-10°C - 90°C
Material Gehäuse: Bronze
Material Gehäuse: Bronze
Bauform: 2-Wege
Bauform: 2-Wege
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Nennweite
1.1/2" (40) (1)
1.1/4" (32) (1)
2" (50) (1)
2.1/2" (65) (1)
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN2.5
Druckstufe Artikel: PN2.5
Bedienung: Selbstschliessend
Bedienung: Selbstschliessend
Filter löschen
(4 der 4 angezeigten Artikel)
ECON®
Peilrohrhahn Fig. 724 Bronze mit Ausgleichsgewicht PN2.5 1.1/4"
Artikelnummer 12684468
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "sounding cock fig. 724 bronze with balance weight pn2.5 1.1/4"", "item_id": "g905781296687157", "material_number": "12684468", "item_brand": "econ®", "item_category":"valves and actuators", "item_category2":"fill and drain valves", "item_category3":"", "item_category4": "pr9274769061242862", "item_variant": "pce", "index": "1", "quantity": "" } }
ECON®
Peilrohrhahn Fig. 724 Bronze mit Ausgleichsgewicht PN2.5 1.1/2"
Artikelnummer 12579273
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "sounding cock fig. 724 bronze with balance weight pn2.5 1.1/2"", "item_id": "g905781296687707", "material_number": "12579273", "item_brand": "econ®", "item_category":"valves and actuators", "item_category2":"fill and drain valves", "item_category3":"", "item_category4": "pr9274769061242862", "item_variant": "pce", "index": "2", "quantity": "" } }
ECON®
Peilrohrhahn Fig. 724 Bronze mit Ausgleichsgewicht PN2.5 2"
Artikelnummer 12573885
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "sounding cock fig. 724 bronze with balance weight pn2.5 2"", "item_id": "g905781296687393", "material_number": "12573885", "item_brand": "econ®", "item_category":"valves and actuators", "item_category2":"fill and drain valves", "item_category3":"", "item_category4": "pr9274769061242862", "item_variant": "pce", "index": "3", "quantity": "" } }
ECON®
Peilrohrhahn Fig. 724 Bronze mit Ausgleichsgewicht PN2.5 2.1/2"
Artikelnummer 12711793
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "sounding cock fig. 724 bronze with balance weight pn2.5 2.1/2"", "item_id": "g6692337484027299", "material_number": "12711793", "item_brand": "econ®", "item_category":"valves and actuators", "item_category2":"fill and drain valves", "item_category3":"", "item_category4": "pr9274769061242862", "item_variant": "pce", "index": "4", "quantity": "" } }
Material Gehäuse: Bronze
Material Gehäuse: Bronze
Bauform: 2-Wege
Bauform: 2-Wege
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Nennweite
1.1/2" (40) (1)
1.1/4" (32) (1)
2" (50) (1)
2.1/2" (65) (1)
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN2.5
Druckstufe Artikel: PN2.5
Bedienung: Selbstschliessend
Bedienung: Selbstschliessend
Filter löschen
(4 der 4 angezeigten Artikel)