ProductPage

Kolbenschieberventil Typ: 5380 Gusseisen Innengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Tabellen
Material Gehäuse: Grauguss
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN16
KVS-Wert (m³/h)
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Kolbenschieberventil Type: 5380 Grauguss/Grafit Handrad PN16 1/2" BSPP Kolbenschieberventil Type: 5380 Grauguss/Grafit Handrad PN16 1/2" BSPP Artikelnummer 12522318

Katalog Artikelnr 1: 12522318

Kolbenschieberventil Type: 5380 Grauguss/Grafit Handrad PN16 3/4" BSPP Kolbenschieberventil Type: 5380 Grauguss/Grafit Handrad PN16 3/4" BSPP Artikelnummer 12474435

Katalog Artikelnr 1: 12474435

Kolbenschieberventil Type: 5380 Grauguss/Grafit Handrad PN16 1" BSPP Kolbenschieberventil Type: 5380 Grauguss/Grafit Handrad PN16 1" BSPP Artikelnummer 12522319

Katalog Artikelnr 1: 12522319

Kolbenschieberventil Type: 5380 Grauguss/Grafit Handrad PN16 1.1/2" BSPP Kolbenschieberventil Type: 5380 Grauguss/Grafit Handrad PN16 1.1/2" BSPP Artikelnummer 12522321

Katalog Artikelnr 1: 12522321

Kolbenschieberventil Type: 5380 Grauguss/Grafit Handrad PN16 2" BSPP Kolbenschieberventil Type: 5380 Grauguss/Grafit Handrad PN16 2" BSPP Artikelnummer 12522322

Katalog Artikelnr 1: 12522322

Kolbenschieberventil Type: 5380 Grauguss/Grafit Handrad PN16 1.1/4" BSPP Kolbenschieberventil Type: 5380 Grauguss/Grafit Handrad PN16 1.1/4" BSPP Artikelnummer 12522320

Katalog Artikelnr 1: 12522320

Material Gehäuse: Grauguss
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN16
KVS-Wert (m³/h)
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)