ProductPage

ECON® Befestigungsset Handbedienung für Endschalter Typ: 7249X Edelstahl Geeignet für: ISO 5211 Direktmontage

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Mounting set for handoperated to switchbox  (PDF)
Produktübersicht

Ausführung: Befestigungsset Handbedienung an Endschalter
Material: Edelstahl
Geeignet für den Durchgang
Für Marke geeignet: ECON
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Befestigungsset Handbedienung an Endschalter Typ: 7249X Edelstahl DN100 ECON® Befestigungsset Handbedienung an Endschalter Typ: 7249X Edelstahl DN100 Artikelnummer 13508515
Befestigungsset Handbedienung an Endschalter Typ: 7249X Edelstahl DN15- DN20 ECON® Befestigungsset Handbedienung an Endschalter Typ: 7249X Edelstahl DN15- DN20 Artikelnummer 13508499
Befestigungsset Handbedienung an Endschalter Typ: 7249X Edelstahl DN25- DN32 ECON® Befestigungsset Handbedienung an Endschalter Typ: 7249X Edelstahl DN25- DN32 Artikelnummer 13508500

Katalog Artikelnr 1: EC7249X0025SWB

Befestigungsset Handbedienung an Endschalter Typ: 7249X Edelstahl DN50- DN40 ECON® Befestigungsset Handbedienung an Endschalter Typ: 7249X Edelstahl DN50- DN40 Artikelnummer 13508501

Katalog Artikelnr 1: EC7249X0040SWB

Befestigungsset Handbedienung an Endschalter Typ: 7249X Edelstahl DN65- DN80 ECON® Befestigungsset Handbedienung an Endschalter Typ: 7249X Edelstahl DN65- DN80 Artikelnummer 13508502

Katalog Artikelnr 1: EC7249X0065SWB

Ausführung: Befestigungsset Handbedienung an Endschalter
Material: Edelstahl
Geeignet für den Durchgang
Für Marke geeignet: ECON
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)

Sehr geehrter Kunde,

Wir möchten Sie darüber informieren, dass der ERIKS-Webshop aufgrund von Wartungsarbeiten unseres IT-Teams ab heute, Freitag, den 29. März, 20:00 Uhr, bis Sonntag, den 31. März, 15:00 Uhr, nicht verfügbar sein wird.

Während dieses Zeitraums werden einige Funktionen des Webshops nicht zugänglich sein.

Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten und danken für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Für weitere Informationen oder wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Mit freundlichen Grüßen,
Eriks Webshop-Team