ProductPage

ECON® Befestigungsset Handbedienung für Endschalter Typ: 7249X Edelstahl Geeignet für: ISO 5211 Direktmontage

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Mounting set for handoperated to switchbox  (PDF)
Produktübersicht

Ausführung: Befestigungsset Handbedienung an Endschalter
Material: Edelstahl
Geeignet für den Durchgang
Für Marke geeignet: ECON
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Befestigungsset Handbedienung an Endschalter Typ: 7249X Edelstahl DN100 ECON® Befestigungsset Handbedienung an Endschalter Typ: 7249X Edelstahl DN100 Artikelnummer 13508515
Befestigungsset Handbedienung an Endschalter Typ: 7249X Edelstahl DN15- DN20 ECON® Befestigungsset Handbedienung an Endschalter Typ: 7249X Edelstahl DN15- DN20 Artikelnummer 13508499
Befestigungsset Handbedienung an Endschalter Typ: 7249X Edelstahl DN25- DN32 ECON® Befestigungsset Handbedienung an Endschalter Typ: 7249X Edelstahl DN25- DN32 Artikelnummer 13508500

Katalog Artikelnr 1: EC7249X0025SWB

Befestigungsset Handbedienung an Endschalter Typ: 7249X Edelstahl DN50- DN40 ECON® Befestigungsset Handbedienung an Endschalter Typ: 7249X Edelstahl DN50- DN40 Artikelnummer 13508501

Katalog Artikelnr 1: EC7249X0040SWB

Befestigungsset Handbedienung an Endschalter Typ: 7249X Edelstahl DN65- DN80 ECON® Befestigungsset Handbedienung an Endschalter Typ: 7249X Edelstahl DN65- DN80 Artikelnummer 13508502

Katalog Artikelnr 1: EC7249X0065SWB

Ausführung: Befestigungsset Handbedienung an Endschalter
Material: Edelstahl
Geeignet für den Durchgang
Für Marke geeignet: ECON
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)