ProductPage

ECON® Dichtungsset Geeignet für: Premium Kugelhahn Geeignet ab Herstellungsjahr: 2005

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Ausführung: Wartungsset
DN Voller Durchgang
DN Reduzierter Durchgang
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Dichtungsset Geeignet für: Premium Kugelhahn Material Sitz: RPTFE Feuersicher DN Voller Durchgang: 1.1/2" (40) DN Reduzierter Durchgang: 2" (50) ECON® Dichtungsset Geeignet für: Premium Kugelhahn Material Sitz: RPTFE Feuersicher DN Voller Durchgang: 1.1/2" (40) DN Reduzierter Durchgang: 2" (50) Artikelnummer 13470369

Katalog Artikelnr 1: 13470369

Dichtungsset Geeignet für: Premium Kugelhahn Material Sitz: RPTFE Feuersicher DN Voller Durchgang: 1.1/4" (32) DN Reduzierter Durchgang: 1.1/2" (40) ECON® Dichtungsset Geeignet für: Premium Kugelhahn Material Sitz: RPTFE Feuersicher DN Voller Durchgang: 1.1/4" (32) DN Reduzierter Durchgang: 1.1/2" (40) Artikelnummer 13470368

Katalog Artikelnr 1: 13470368

Dichtungsset Geeignet für: Premium Kugelhahn Material Sitz: RPTFE Feuersicher DN Voller Durchgang: 1/2" (15) DN Reduzierter Durchgang: 3/4" (20) ECON® Dichtungsset Geeignet für: Premium Kugelhahn Material Sitz: RPTFE Feuersicher DN Voller Durchgang: 1/2" (15) DN Reduzierter Durchgang: 3/4" (20) Artikelnummer 12641903

Katalog Artikelnr 1: 12641903

Dichtungsset Geeignet für: Premium Kugelhahn Material Sitz: RPTFE Feuersicher DN Voller Durchgang: 1" (25) DN Reduzierter Durchgang: 1.1/4" (32) ECON® Dichtungsset Geeignet für: Premium Kugelhahn Material Sitz: RPTFE Feuersicher DN Voller Durchgang: 1" (25) DN Reduzierter Durchgang: 1.1/4" (32) Artikelnummer 13470367

Katalog Artikelnr 1: 13470367

Dichtungsset Geeignet für: Premium Kugelhahn Material Sitz: RPTFE Feuersicher DN Voller Durchgang: 3/4" (20) DN Reduzierter Durchgang: 1" (25) ECON® Dichtungsset Geeignet für: Premium Kugelhahn Material Sitz: RPTFE Feuersicher DN Voller Durchgang: 3/4" (20) DN Reduzierter Durchgang: 1" (25) Artikelnummer 13411881

Katalog Artikelnr 1: 13411881

Dichtungsset Geeignet für: Premium Kugelhahn Material Sitz: RPTFE Feuersicher DN Voller Durchgang: 3/8" (10) DN Reduzierter Durchgang: 1/2" (15) ECON® Dichtungsset Geeignet für: Premium Kugelhahn Material Sitz: RPTFE Feuersicher DN Voller Durchgang: 3/8" (10) DN Reduzierter Durchgang: 1/2" (15) Artikelnummer 13470366

Katalog Artikelnr 1: 13470366

Ausführung: Wartungsset
DN Voller Durchgang
DN Reduzierter Durchgang
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)