ProductPage

ECON® Dichtungsset Typ: 7249X Geeignet für: 2-teilig Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Ausführung: Wartungsset
DN Voller Durchgang
Filter löschen (32 der 32 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Dichtungsset Typ: 7249X Geeignet für: 2-teilig Flansch PN40- Class 150/300 Material Sitz: TFM 1600 Material O-Ring: FPM (FKM) Feuersicher DN Voller Durchgang: DN15- 1/2" ECON® Dichtungsset Typ: 7249X Geeignet für: 2-teilig Flansch PN40- Class 150/300 Material Sitz: TFM 1600 Material O-Ring: FPM (FKM) Feuersicher DN Voller Durchgang: DN15- 1/2" Artikelnummer 13493592

Katalog Artikelnr 1: 13493592

Dichtungsset Typ: 7249X Geeignet für: 2-teilig Flansch PN40- Class 150/300 Material Sitz: TFM 4215 Material O-Ring: FPM (FKM) Feuersicher DN Voller Durchgang: DN15- 1/2" ECON® Dichtungsset Typ: 7249X Geeignet für: 2-teilig Flansch PN40- Class 150/300 Material Sitz: TFM 4215 Material O-Ring: FPM (FKM) Feuersicher DN Voller Durchgang: DN15- 1/2" Artikelnummer 13474871

Katalog Artikelnr 1: 13474871

Dichtungsset Typ: 7249X Geeignet für: 2-teilig Flansch PN40- Class 150/300 Material Sitz: TFM 1600 Material O-Ring: FPM (FKM) Feuersicher DN Voller Durchgang: DN20- 3/4" ECON® Dichtungsset Typ: 7249X Geeignet für: 2-teilig Flansch PN40- Class 150/300 Material Sitz: TFM 1600 Material O-Ring: FPM (FKM) Feuersicher DN Voller Durchgang: DN20- 3/4" Artikelnummer 13493593

Katalog Artikelnr 1: 13493593

Dichtungsset Typ: 7249X Geeignet für: 2-teilig Flansch PN40- Class 150/300 Material Sitz: TFM 4215 Material O-Ring: FPM (FKM) Feuersicher DN Voller Durchgang: DN20- 3/4" ECON® Dichtungsset Typ: 7249X Geeignet für: 2-teilig Flansch PN40- Class 150/300 Material Sitz: TFM 4215 Material O-Ring: FPM (FKM) Feuersicher DN Voller Durchgang: DN20- 3/4" Artikelnummer 13493581

Katalog Artikelnr 1: 13493581

Dichtungsset Typ: 7249X Geeignet für: 2-teilig Flansch PN40- Class 150/300 Material Sitz: TFM 1600 Material O-Ring: FPM (FKM) Feuersicher DN Voller Durchgang: DN25- 1" ECON® Dichtungsset Typ: 7249X Geeignet für: 2-teilig Flansch PN40- Class 150/300 Material Sitz: TFM 1600 Material O-Ring: FPM (FKM) Feuersicher DN Voller Durchgang: DN25- 1" Artikelnummer 13493585

Katalog Artikelnr 1: 13493585

Dichtungsset Typ: 7249X Geeignet für: 2-teilig Flansch PN40- Class 150/300 Material Sitz: TFM 4215 Material O-Ring: FPM (FKM) Feuersicher DN Voller Durchgang: DN25- 1" ECON® Dichtungsset Typ: 7249X Geeignet für: 2-teilig Flansch PN40- Class 150/300 Material Sitz: TFM 4215 Material O-Ring: FPM (FKM) Feuersicher DN Voller Durchgang: DN25- 1" Artikelnummer 13493574

Katalog Artikelnr 1: 13493574

Dichtungsset Typ: 7249X Geeignet für: 2-teilig Flansch PN40- Class 150/300 Material Sitz: TFM 4215 Material O-Ring: FPM (FKM) Feuersicher DN Voller Durchgang: DN32- 1.1/4" ECON® Dichtungsset Typ: 7249X Geeignet für: 2-teilig Flansch PN40- Class 150/300 Material Sitz: TFM 4215 Material O-Ring: FPM (FKM) Feuersicher DN Voller Durchgang: DN32- 1.1/4" Artikelnummer 13493583

Katalog Artikelnr 1: 13493583

Dichtungsset Typ: 7249X Geeignet für: 2-teilig Flansch PN40- Class 150/300 Material Sitz: TFM 1600 Material O-Ring: FPM (FKM) Feuersicher DN Voller Durchgang: DN32- 1.1/4" ECON® Dichtungsset Typ: 7249X Geeignet für: 2-teilig Flansch PN40- Class 150/300 Material Sitz: TFM 1600 Material O-Ring: FPM (FKM) Feuersicher DN Voller Durchgang: DN32- 1.1/4" Artikelnummer 13493595

Katalog Artikelnr 1: 13493595

Dichtungsset Typ: 7249X Geeignet für: 2-teilig Flansch PN40- Class 150/300 Material Sitz: TFM 1600 Material O-Ring: FPM (FKM) Feuersicher DN Voller Durchgang: DN40- 1.1/2" ECON® Dichtungsset Typ: 7249X Geeignet für: 2-teilig Flansch PN40- Class 150/300 Material Sitz: TFM 1600 Material O-Ring: FPM (FKM) Feuersicher DN Voller Durchgang: DN40- 1.1/2" Artikelnummer 13493594

Katalog Artikelnr 1: 13493594

Dichtungsset Typ: 7249X Geeignet für: 2-teilig Flansch PN40- Class 150/300 Material Sitz: TFM 4215 Material O-Ring: FPM (FKM) Feuersicher DN Voller Durchgang: DN40- 1.1/2" ECON® Dichtungsset Typ: 7249X Geeignet für: 2-teilig Flansch PN40- Class 150/300 Material Sitz: TFM 4215 Material O-Ring: FPM (FKM) Feuersicher DN Voller Durchgang: DN40- 1.1/2" Artikelnummer 13493582

Katalog Artikelnr 1: 13493582

Ausführung: Wartungsset
DN Voller Durchgang
Filter löschen (32 der 32 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster