ProductPage

ECON® Dichtungsset Typ: 7446/7546/7646 Geeignet für: 3-teilig Gewinde und Schweiss

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Ausführung: Wartungsset
DN Voller Durchgang
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Dichtungsset Typ: 7446/7546/7646 Geeignet für: 3-teilig Gewinde und Schweiss Material Sitz: PTFE DN Voller Durchgang: 1.1/2" (40) ECON® Dichtungsset Typ: 7446/7546/7646 Geeignet für: 3-teilig Gewinde und Schweiss Material Sitz: PTFE DN Voller Durchgang: 1.1/2" (40) Artikelnummer 12490849

Katalog Artikelnr 1: 12490849

Dichtungsset Typ: 7446/7546/7646 Geeignet für: 3-teilig Gewinde und Schweiss Material Sitz: PTFE DN Voller Durchgang: 1.1/4" (32) ECON® Dichtungsset Typ: 7446/7546/7646 Geeignet für: 3-teilig Gewinde und Schweiss Material Sitz: PTFE DN Voller Durchgang: 1.1/4" (32) Artikelnummer 12490848

Katalog Artikelnr 1: 12490848

Dichtungsset Typ: 7446/7546/7646 Geeignet für: 3-teilig Gewinde und Schweiss Material Sitz: PTFE DN Voller Durchgang: 1/2" (15) ECON® Dichtungsset Typ: 7446/7546/7646 Geeignet für: 3-teilig Gewinde und Schweiss Material Sitz: PTFE DN Voller Durchgang: 1/2" (15) Artikelnummer 12490845

Katalog Artikelnr 1: 12490845

Dichtungsset Typ: 7446/7546/7646 Geeignet für: 3-teilig Gewinde und Schweiss Material Sitz: PTFE DN Voller Durchgang: 1/4" (8) ECON® Dichtungsset Typ: 7446/7546/7646 Geeignet für: 3-teilig Gewinde und Schweiss Material Sitz: PTFE DN Voller Durchgang: 1/4" (8) Artikelnummer 12490843

Katalog Artikelnr 1: 12490843

Dichtungsset Typ: 7446/7546/7646 Geeignet für: 3-teilig Gewinde und Schweiss Material Sitz: PTFE DN Voller Durchgang: 2" (50) ECON® Dichtungsset Typ: 7446/7546/7646 Geeignet für: 3-teilig Gewinde und Schweiss Material Sitz: PTFE DN Voller Durchgang: 2" (50) Artikelnummer 12490850

Katalog Artikelnr 1: EC3DRES0002CPK0

Dichtungsset Typ: 7446/7546/7646 Geeignet für: 3-teilig Gewinde und Schweiss Material Sitz: PTFE DN Voller Durchgang: 3/4" (20) ECON® Dichtungsset Typ: 7446/7546/7646 Geeignet für: 3-teilig Gewinde und Schweiss Material Sitz: PTFE DN Voller Durchgang: 3/4" (20) Artikelnummer 12490846

Katalog Artikelnr 1: 12490846

Dichtungsset Typ: 7446/7546/7646 Geeignet für: 3-teilig Gewinde und Schweiss Material Sitz: PTFE DN Voller Durchgang: 3/8" (10) ECON® Dichtungsset Typ: 7446/7546/7646 Geeignet für: 3-teilig Gewinde und Schweiss Material Sitz: PTFE DN Voller Durchgang: 3/8" (10) Artikelnummer 12490844

Katalog Artikelnr 1: 12490844

Dichtungsset Typ: 7446/7546/7646 Geeignet für: 3-teilig Gewinde und Schweiss Material Sitz: PTFE DN Voller Durchgang: 3" (80) ECON® Dichtungsset Typ: 7446/7546/7646 Geeignet für: 3-teilig Gewinde und Schweiss Material Sitz: PTFE DN Voller Durchgang: 3" (80) Artikelnummer 13486620

Katalog Artikelnr 1: EC3DRES0003CPK0

Ausführung: Wartungsset
DN Voller Durchgang
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)