ProductPage

ECON® Dichtungsset Typ: 7444/7544/7644 Geeignet für: 3-teilig Direktmontage Gewinde und Schweiss

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Ausführung: Wartungsset
DN Voller Durchgang
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Dichtungsset Typ: 7444/7544/7644 Geeignet für: 3-teilig Direktmontage Gewinde und Schweiss Material Sitz: TFM 4215 Material O-Ring: FPM (FKM) DN Voller Durchgang: 1.1/2" (40) ECON® Dichtungsset Typ: 7444/7544/7644 Geeignet für: 3-teilig Direktmontage Gewinde und Schweiss Material Sitz: TFM 4215 Material O-Ring: FPM (FKM) DN Voller Durchgang: 1.1/2" (40) Artikelnummer 13492705

Katalog Artikelnr 1: 13492705

Dichtungsset Typ: 7444/7544/7644 Geeignet für: 3-teilig Direktmontage Gewinde und Schweiss Material Sitz: TFM 4215 Material O-Ring: FPM (FKM) DN Voller Durchgang: 1.1/4" (32) ECON® Dichtungsset Typ: 7444/7544/7644 Geeignet für: 3-teilig Direktmontage Gewinde und Schweiss Material Sitz: TFM 4215 Material O-Ring: FPM (FKM) DN Voller Durchgang: 1.1/4" (32) Artikelnummer 13492704

Katalog Artikelnr 1: 13492704

Dichtungsset Typ: 7444/7544/7644 Geeignet für: 3-teilig Direktmontage Gewinde und Schweiss Material Sitz: PTFE Material O-Ring: FPM (FKM) DN Voller Durchgang: 1.1/4" (32) ECON® Dichtungsset Typ: 7444/7544/7644 Geeignet für: 3-teilig Direktmontage Gewinde und Schweiss Material Sitz: PTFE Material O-Ring: FPM (FKM) DN Voller Durchgang: 1.1/4" (32) Artikelnummer 12490858
Dichtungsset Typ: 7444/7544/7644 Geeignet für: 3-teilig Direktmontage Gewinde und Schweiss Material Sitz: PTFE Material O-Ring: FPM (FKM) DN Voller Durchgang: 1/2" (15) ECON® Dichtungsset Typ: 7444/7544/7644 Geeignet für: 3-teilig Direktmontage Gewinde und Schweiss Material Sitz: PTFE Material O-Ring: FPM (FKM) DN Voller Durchgang: 1/2" (15) Artikelnummer 12490855
Dichtungsset Typ: 7444/7544/7644 Geeignet für: 3-teilig Direktmontage Gewinde und Schweiss Material Sitz: TFM 4215 Material O-Ring: FPM (FKM) DN Voller Durchgang: 1/2" (15) ECON® Dichtungsset Typ: 7444/7544/7644 Geeignet für: 3-teilig Direktmontage Gewinde und Schweiss Material Sitz: TFM 4215 Material O-Ring: FPM (FKM) DN Voller Durchgang: 1/2" (15) Artikelnummer 13492701

Katalog Artikelnr 1: 13492701

Dichtungsset Typ: 7444/7544/7644 Geeignet für: 3-teilig Direktmontage Gewinde und Schweiss Material Sitz: TFM 4215 Material O-Ring: FPM (FKM) DN Voller Durchgang: 1" (25) ECON® Dichtungsset Typ: 7444/7544/7644 Geeignet für: 3-teilig Direktmontage Gewinde und Schweiss Material Sitz: TFM 4215 Material O-Ring: FPM (FKM) DN Voller Durchgang: 1" (25) Artikelnummer 13492703

Katalog Artikelnr 1: 13492703

Dichtungsset Typ: 7444/7544/7644 Geeignet für: 3-teilig Direktmontage Gewinde und Schweiss Material Sitz: PTFE Material O-Ring: FPM (FKM) DN Voller Durchgang: 1" (25) ECON® Dichtungsset Typ: 7444/7544/7644 Geeignet für: 3-teilig Direktmontage Gewinde und Schweiss Material Sitz: PTFE Material O-Ring: FPM (FKM) DN Voller Durchgang: 1" (25) Artikelnummer 12490857
Dichtungsset Typ: 7444/7544/7644 Geeignet für: 3-teilig Direktmontage Gewinde und Schweiss Material Sitz: TFM 4215 Material O-Ring: FPM (FKM) DN Voller Durchgang: 1/4" (8) ECON® Dichtungsset Typ: 7444/7544/7644 Geeignet für: 3-teilig Direktmontage Gewinde und Schweiss Material Sitz: TFM 4215 Material O-Ring: FPM (FKM) DN Voller Durchgang: 1/4" (8) Artikelnummer 13492699

Katalog Artikelnr 1: 13492699

Dichtungsset Typ: 7444/7544/7644 Geeignet für: 3-teilig Direktmontage Gewinde und Schweiss Material Sitz: TFM 4215 Material O-Ring: FPM (FKM) DN Voller Durchgang: 2.1/2" (65) ECON® Dichtungsset Typ: 7444/7544/7644 Geeignet für: 3-teilig Direktmontage Gewinde und Schweiss Material Sitz: TFM 4215 Material O-Ring: FPM (FKM) DN Voller Durchgang: 2.1/2" (65) Artikelnummer 13492707

Katalog Artikelnr 1: 13492707

Dichtungsset Typ: 7444/7544/7644 Geeignet für: 3-teilig Direktmontage Gewinde und Schweiss Material Sitz: PTFE Material O-Ring: FPM (FKM) DN Voller Durchgang: 2.1/2" (65) ECON® Dichtungsset Typ: 7444/7544/7644 Geeignet für: 3-teilig Direktmontage Gewinde und Schweiss Material Sitz: PTFE Material O-Ring: FPM (FKM) DN Voller Durchgang: 2.1/2" (65) Artikelnummer 12490861

Katalog Artikelnr 1: EC3DRES21/2BPK0

Ausführung: Wartungsset
DN Voller Durchgang
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster