ProductPage

ECON® Ovaler Hebel Typ: 6001D Edelstahl Geeignet für: ISO 5211 Direktmontage

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Ausführung: Hebel oval
Material: Edelstahl
DN Voller Durchgang
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Ovaler Hebel Typ: 6001D Edelstahl Mit Abschließvorrichtung Geeignet für: ISO 5211 Direktmontage DN Voller Durchgang: DN8- DN10- DN15- DN20 ECON® Ovaler Hebel Typ: 6001D Edelstahl Mit Abschließvorrichtung Geeignet für: ISO 5211 Direktmontage DN Voller Durchgang: DN8- DN10- DN15- DN20 Artikelnummer 13419487

Katalog Artikelnr 1: 13419487

Ovaler Hebel Typ: 6001D Edelstahl Mit Abschließvorrichtung Geeignet für: ISO 5211 Direktmontage DN Voller Durchgang: DN25- DN32 ECON® Ovaler Hebel Typ: 6001D Edelstahl Mit Abschließvorrichtung Geeignet für: ISO 5211 Direktmontage DN Voller Durchgang: DN25- DN32 Artikelnummer 13465010

Katalog Artikelnr 1: 13465010

Ovaler Hebel Typ: 6001D Edelstahl Mit Abschließvorrichtung Geeignet für: ISO 5211 Direktmontage DN Voller Durchgang: DN40- DN50 ECON® Ovaler Hebel Typ: 6001D Edelstahl Mit Abschließvorrichtung Geeignet für: ISO 5211 Direktmontage DN Voller Durchgang: DN40- DN50 Artikelnummer 13465011

Katalog Artikelnr 1: 13465011

Ausführung: Hebel oval
Material: Edelstahl
DN Voller Durchgang
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)