ProductPage

JC Spindelverlängerung Typ: 3222 Edelstahl Geeignet für: Handbetätigung

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Ausführung: Spindelverlängerung
Material: Edelstahl
DN Voller Durchgang
DN Reduzierter Durchgang
Montageflansch
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Spindelverlängerung Typ: 3222 Edelstahl Geeignet für: Handbetätigung F05 DD 7mm DN Reduzierter Durchgang: DN15 JC Spindelverlängerung Typ: 3222 Edelstahl Geeignet für: Handbetätigung F05 DD 7mm DN Reduzierter Durchgang: DN15 Artikelnummer 14445752
Spindelverlängerung Typ: 3222 Edelstahl Geeignet für: Handbetätigung F05 DD 9mm DN Reduzierter Durchgang: DN20- DN25 JC Spindelverlängerung Typ: 3222 Edelstahl Geeignet für: Handbetätigung F05 DD 9mm DN Reduzierter Durchgang: DN20- DN25 Artikelnummer 14445753
Spindelverlängerung Typ: 3222 Edelstahl Geeignet für: Handbetätigung F07 DD 13mm DN Reduzierter Durchgang: DN50 JC Spindelverlängerung Typ: 3222 Edelstahl Geeignet für: Handbetätigung F07 DD 13mm DN Reduzierter Durchgang: DN50 Artikelnummer 14445754
Spindelverlängerung Typ: 3222 Edelstahl Geeignet für: Handbetätigung F07 DD 16mm DN Reduzierter Durchgang: DN80 JC Spindelverlängerung Typ: 3222 Edelstahl Geeignet für: Handbetätigung F07 DD 16mm DN Reduzierter Durchgang: DN80 Artikelnummer 14445755
Spindelverlängerung Typ: 3222 Edelstahl Geeignet für: Handbetätigung F10 DD 18mm DN Reduzierter Durchgang: DN100 JC Spindelverlängerung Typ: 3222 Edelstahl Geeignet für: Handbetätigung F10 DD 18mm DN Reduzierter Durchgang: DN100 Artikelnummer 14445756
Spindelverlängerung Typ: 3222 Edelstahl Geeignet für: Handbetätigung F05 DD 9mm DN Voller Durchgang: DN15- DN20- DN25 JC Spindelverlängerung Typ: 3222 Edelstahl Geeignet für: Handbetätigung F05 DD 9mm DN Voller Durchgang: DN15- DN20- DN25 Artikelnummer 14416871
Spindelverlängerung Typ: 3222 Edelstahl Geeignet für: Handbetätigung F05 DD 12mm DN Voller Durchgang: DN32 DN Reduzierter Durchgang: DN40 JC Spindelverlängerung Typ: 3222 Edelstahl Geeignet für: Handbetätigung F05 DD 12mm DN Voller Durchgang: DN32 DN Reduzierter Durchgang: DN40 Artikelnummer 14416872
Spindelverlängerung Typ: 3222 Edelstahl Geeignet für: Handbetätigung F07 DD 13mm DN Voller Durchgang: DN40- DN50 JC Spindelverlängerung Typ: 3222 Edelstahl Geeignet für: Handbetätigung F07 DD 13mm DN Voller Durchgang: DN40- DN50 Artikelnummer 14416873
Spindelverlängerung Typ: 3222 Edelstahl Geeignet für: Handbetätigung F10 DD 18mm DN Voller Durchgang: DN80 JC Spindelverlängerung Typ: 3222 Edelstahl Geeignet für: Handbetätigung F10 DD 18mm DN Voller Durchgang: DN80 Artikelnummer 14416875
Spindelverlängerung Typ: 3222 Edelstahl Geeignet für: Handbetätigung F10 DD 20mm DN Voller Durchgang: DN100 JC Spindelverlängerung Typ: 3222 Edelstahl Geeignet für: Handbetätigung F10 DD 20mm DN Voller Durchgang: DN100 Artikelnummer 14416876
Ausführung: Spindelverlängerung
Material: Edelstahl
DN Voller Durchgang
DN Reduzierter Durchgang
Montageflansch
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)