ProductPage

ECON® V-port Kugel Edelstahl Geeignet für: Premium Kugelhahn Geeignet ab Herstellungsjahr: 2017

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Econ Premium 3-piece ball valve brochure  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Ausführung
Material: Edelstahl
DN Voller Durchgang
DN Reduzierter Durchgang
Filter löschen (27 der 27 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
V-port Kugel 30° Edelstahl Geeignet für: Premium Kugelhahn DN Voller Durchgang: 1.1/2" (40) DN Reduzierter Durchgang: 2" (50) ECON® V-port Kugel 30° Edelstahl Geeignet für: Premium Kugelhahn DN Voller Durchgang: 1.1/2" (40) DN Reduzierter Durchgang: 2" (50) Artikelnummer 13470383

Katalog Artikelnr 1: 13470383

V-port Kugel 30° Edelstahl Geeignet für: Premium Kugelhahn DN Voller Durchgang: 1.1/4" (32) DN Reduzierter Durchgang: 1.1/2" (40) ECON® V-port Kugel 30° Edelstahl Geeignet für: Premium Kugelhahn DN Voller Durchgang: 1.1/4" (32) DN Reduzierter Durchgang: 1.1/2" (40) Artikelnummer 13470381

Katalog Artikelnr 1: 13470381

V-port Kugel 30° Edelstahl Geeignet für: Premium Kugelhahn DN Voller Durchgang: 1" (25) DN Reduzierter Durchgang: 1.1/4" (32) ECON® V-port Kugel 30° Edelstahl Geeignet für: Premium Kugelhahn DN Voller Durchgang: 1" (25) DN Reduzierter Durchgang: 1.1/4" (32) Artikelnummer 13470379

Katalog Artikelnr 1: 13470379

V-port Kugel 30° Edelstahl Geeignet für: Premium Kugelhahn DN Voller Durchgang: 1/4"- 3/8"- 1/2" ECON® V-port Kugel 30° Edelstahl Geeignet für: Premium Kugelhahn DN Voller Durchgang: 1/4"- 3/8"- 1/2" Artikelnummer 13470375

Katalog Artikelnr 1: 13470375

V-port Kugel 30° Edelstahl Geeignet für: Premium Kugelhahn DN Voller Durchgang: 2.1/2" (65) DN Reduzierter Durchgang: 3" (80) ECON® V-port Kugel 30° Edelstahl Geeignet für: Premium Kugelhahn DN Voller Durchgang: 2.1/2" (65) DN Reduzierter Durchgang: 3" (80) Artikelnummer 13470387

Katalog Artikelnr 1: 13470387

V-port Kugel 30° Edelstahl Geeignet für: Premium Kugelhahn DN Voller Durchgang: 2" (50) DN Reduzierter Durchgang: 2.1/2" (65) ECON® V-port Kugel 30° Edelstahl Geeignet für: Premium Kugelhahn DN Voller Durchgang: 2" (50) DN Reduzierter Durchgang: 2.1/2" (65) Artikelnummer 13470385

Katalog Artikelnr 1: 13470385

V-port Kugel 30° Edelstahl Geeignet für: Premium Kugelhahn DN Voller Durchgang: 3/4" (20) DN Reduzierter Durchgang: 1" (25) ECON® V-port Kugel 30° Edelstahl Geeignet für: Premium Kugelhahn DN Voller Durchgang: 3/4" (20) DN Reduzierter Durchgang: 1" (25) Artikelnummer 13470377

Katalog Artikelnr 1: 13470377

V-port Kugel 30° Edelstahl Geeignet für: Premium Kugelhahn DN Voller Durchgang: 3" (80) DN Reduzierter Durchgang: 4" (100) ECON® V-port Kugel 30° Edelstahl Geeignet für: Premium Kugelhahn DN Voller Durchgang: 3" (80) DN Reduzierter Durchgang: 4" (100) Artikelnummer 13470420

Katalog Artikelnr 1: 13470420

V-port Kugel 30° Edelstahl Geeignet für: Premium Kugelhahn DN Voller Durchgang: 4" (100) ECON® V-port Kugel 30° Edelstahl Geeignet für: Premium Kugelhahn DN Voller Durchgang: 4" (100) Artikelnummer 13470423

Katalog Artikelnr 1: 13470423

V-port Kugel 60° Edelstahl Geeignet für: Premium Kugelhahn DN Voller Durchgang: 1.1/2" (40) DN Reduzierter Durchgang: 2" (50) ECON® V-port Kugel 60° Edelstahl Geeignet für: Premium Kugelhahn DN Voller Durchgang: 1.1/2" (40) DN Reduzierter Durchgang: 2" (50) Artikelnummer 13470384

Katalog Artikelnr 1: 13470384

Ausführung
Material: Edelstahl
DN Voller Durchgang
DN Reduzierter Durchgang
Filter löschen (27 der 27 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster