ProductPage

JC 3-Wege-Kugelhahn Serie: 916AIT Typ: 3504 Stahl Flansch PN16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Schwerindustrieanwendungen bis 16 bar.
  • Flüssige und gasförmige Medien.

Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Optionen
Norm: EN (DIN)
Bauform: 3-Wege
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handhebel
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
3-Wege-Kugelhahn Serie: 916AIT Typ: 3504 Stahl/PTFE Voller Durchgang L-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN25 JC 3-Wege-Kugelhahn Serie: 916AIT Typ: 3504 Stahl/PTFE Voller Durchgang L-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN25 Artikelnummer 11362134

Katalog Artikelnr 1: 916AIT-L-DN25

3-Wege-Kugelhahn Serie: 916AIT Typ: 3504 Stahl/PTFE Voller Durchgang T-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN25 JC 3-Wege-Kugelhahn Serie: 916AIT Typ: 3504 Stahl/PTFE Voller Durchgang T-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN25 Artikelnummer 12737190

Katalog Artikelnr 1: 916AIT-T-DN25

3-Wege-Kugelhahn Serie: 916AIT Typ: 3504 Stahl/PTFE Voller Durchgang L-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN40 JC 3-Wege-Kugelhahn Serie: 916AIT Typ: 3504 Stahl/PTFE Voller Durchgang L-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN40 Artikelnummer 12453675

Katalog Artikelnr 1: 916AIT-L-DN40

3-Wege-Kugelhahn Serie: 916AIT Typ: 3504 Stahl/PTFE Voller Durchgang T-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN40 JC 3-Wege-Kugelhahn Serie: 916AIT Typ: 3504 Stahl/PTFE Voller Durchgang T-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN40 Artikelnummer 12160865

Katalog Artikelnr 1: 916AIT-T-DN140

3-Wege-Kugelhahn Serie: 916AIT Typ: 3504 Stahl/PTFE Voller Durchgang L-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN50 JC 3-Wege-Kugelhahn Serie: 916AIT Typ: 3504 Stahl/PTFE Voller Durchgang L-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN50 Artikelnummer 11224793

Katalog Artikelnr 1: 916AIT-L-DN50

3-Wege-Kugelhahn Serie: 916AIT Typ: 3504 Stahl/PTFE Voller Durchgang T-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN50 JC 3-Wege-Kugelhahn Serie: 916AIT Typ: 3504 Stahl/PTFE Voller Durchgang T-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN50 Artikelnummer 11210104

Katalog Artikelnr 1: 916AIT-T-DN50

3-Wege-Kugelhahn Serie: 916AIT Typ: 3504 Stahl/PTFE Voller Durchgang T-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN65 JC 3-Wege-Kugelhahn Serie: 916AIT Typ: 3504 Stahl/PTFE Voller Durchgang T-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN65 Artikelnummer 12746057

Katalog Artikelnr 1: 916AIT-T-DN65

3-Wege-Kugelhahn Serie: 916AIT Typ: 3504 Stahl/PTFE Voller Durchgang L-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN65 JC 3-Wege-Kugelhahn Serie: 916AIT Typ: 3504 Stahl/PTFE Voller Durchgang L-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN65 Artikelnummer 12746055

Katalog Artikelnr 1: 916AIT-L-DN65

3-Wege-Kugelhahn Serie: 916AIT Typ: 3504 Stahl/PTFE Voller Durchgang T-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN80 JC 3-Wege-Kugelhahn Serie: 916AIT Typ: 3504 Stahl/PTFE Voller Durchgang T-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN80 Artikelnummer 11010619

Katalog Artikelnr 1: 916AIT-T-DN80

3-Wege-Kugelhahn Serie: 916AIT Typ: 3504 Stahl/PTFE Voller Durchgang L-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN80 JC 3-Wege-Kugelhahn Serie: 916AIT Typ: 3504 Stahl/PTFE Voller Durchgang L-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN80 Artikelnummer 11092326

Katalog Artikelnr 1: 916AIT-L-DN80

Norm: EN (DIN)
Bauform: 3-Wege
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handhebel
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster