ProductPage

JC 3-Wege-Kugelhahn Serie: 916IIT Typ: 3505 Edelstahl Flansch PN16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Schwerindustrieanwendungen bis 16 bar.
  • Flüssige und gasförmige Medien.

Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Optionen
Norm: EN (DIN)
Bauform: 3-Wege
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handhebel
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
3-Wege-Kugelhahn Serie: 916IIT Typ: 3505 Edelstahl/PTFE Voller Durchgang T-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN25 JC 3-Wege-Kugelhahn Serie: 916IIT Typ: 3505 Edelstahl/PTFE Voller Durchgang T-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN25 Artikelnummer 11022581

Katalog Artikelnr 1: 916IIT-T-DN25; 11022581

3-Wege-Kugelhahn Serie: 916IIT Typ: 3505 Edelstahl/PTFE Voller Durchgang L-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN25 JC 3-Wege-Kugelhahn Serie: 916IIT Typ: 3505 Edelstahl/PTFE Voller Durchgang L-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN25 Artikelnummer 11080963

Katalog Artikelnr 1: 916IIT-L-DN25; 11080963

3-Wege-Kugelhahn Serie: 916IIT Typ: 3505 Edelstahl/PTFE Voller Durchgang L-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN40 JC 3-Wege-Kugelhahn Serie: 916IIT Typ: 3505 Edelstahl/PTFE Voller Durchgang L-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN40 Artikelnummer 10054032

Katalog Artikelnr 1: 916IIT-L-DN40; 10054032

3-Wege-Kugelhahn Serie: 916IIT Typ: 3505 Edelstahl/PTFE Voller Durchgang T-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN40 JC 3-Wege-Kugelhahn Serie: 916IIT Typ: 3505 Edelstahl/PTFE Voller Durchgang T-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN40 Artikelnummer 11339891

Katalog Artikelnr 1: 916IIT-T-DN40; 11339891

3-Wege-Kugelhahn Serie: 916IIT Typ: 3505 Edelstahl/PTFE Voller Durchgang T-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN50 JC 3-Wege-Kugelhahn Serie: 916IIT Typ: 3505 Edelstahl/PTFE Voller Durchgang T-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN50 Artikelnummer 10054036

Katalog Artikelnr 1: 916IIT-T-DN50; 10054036

3-Wege-Kugelhahn Serie: 916IIT Typ: 3505 Edelstahl/PTFE Voller Durchgang L-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN50 JC 3-Wege-Kugelhahn Serie: 916IIT Typ: 3505 Edelstahl/PTFE Voller Durchgang L-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN50 Artikelnummer 10054033

Katalog Artikelnr 1: 916IIT-L-DN50; 10054033

3-Wege-Kugelhahn Serie: 916IIT Typ: 3505 Edelstahl/PTFE Voller Durchgang T-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN65 JC 3-Wege-Kugelhahn Serie: 916IIT Typ: 3505 Edelstahl/PTFE Voller Durchgang T-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN65 Artikelnummer 10054037

Katalog Artikelnr 1: 10054037

3-Wege-Kugelhahn Serie: 916IIT Typ: 3505 Edelstahl/PTFE Voller Durchgang L-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN65 JC 3-Wege-Kugelhahn Serie: 916IIT Typ: 3505 Edelstahl/PTFE Voller Durchgang L-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN65 Artikelnummer 10054034

Katalog Artikelnr 1: 916IIT-L-DN65; 10054034

3-Wege-Kugelhahn Serie: 916IIT Typ: 3505 Edelstahl/PTFE Voller Durchgang T-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN80 JC 3-Wege-Kugelhahn Serie: 916IIT Typ: 3505 Edelstahl/PTFE Voller Durchgang T-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN80 Artikelnummer 10054038

Katalog Artikelnr 1: 916IIT-T-DN80; 10054038

3-Wege-Kugelhahn Serie: 916IIT Typ: 3505 Edelstahl/PTFE Voller Durchgang L-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN80 JC 3-Wege-Kugelhahn Serie: 916IIT Typ: 3505 Edelstahl/PTFE Voller Durchgang L-Bohrung Handhebel PN16 Flansch DN80 Artikelnummer 10054035

Katalog Artikelnr 1: 916IIT-L-DN80; 10054035

Norm: EN (DIN)
Bauform: 3-Wege
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handhebel
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster