ProductPage

ECON® 4-Wege-Kugelhahn Typ: 7291 Edelstahl Flansch PN40

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Industrielle Anwendungen bis 40 bar.
  • Flüssige und gasförmige Medien.

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Optionen
Tabellen
Norm: EN (DIN)
Bauform: 4-Wege
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN40
Handbedienung
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
4-Wege-Kugelhahn Typ: 7291 Edelstahl/TFM 4215/FPM (FKM) Voller Durchgang X-Bohrung Handhebel PN40 Flansch DN15 ECON® 4-Wege-Kugelhahn Typ: 7291 Edelstahl/TFM 4215/FPM (FKM) Voller Durchgang X-Bohrung Handhebel PN40 Flansch DN15 Artikelnummer 13022200

Katalog Artikelnr 1: 13022200

4-Wege-Kugelhahn Typ: 7291 Edelstahl/TFM 4215/FPM (FKM) Voller Durchgang X-Bohrung Handhebel PN40 Flansch DN20 ECON® 4-Wege-Kugelhahn Typ: 7291 Edelstahl/TFM 4215/FPM (FKM) Voller Durchgang X-Bohrung Handhebel PN40 Flansch DN20 Artikelnummer 13487396

Katalog Artikelnr 1: 13487396

4-Wege-Kugelhahn Typ: 7291 Edelstahl/TFM 4215/FPM (FKM) Voller Durchgang X-Bohrung Handhebel PN40 Flansch DN25 ECON® 4-Wege-Kugelhahn Typ: 7291 Edelstahl/TFM 4215/FPM (FKM) Voller Durchgang X-Bohrung Handhebel PN40 Flansch DN25 Artikelnummer 13487397

Katalog Artikelnr 1: 13487397

4-Wege-Kugelhahn Typ: 7291 Edelstahl/TFM 4215/FPM (FKM) Voller Durchgang X-Bohrung Handhebel PN40 Flansch DN32 ECON® 4-Wege-Kugelhahn Typ: 7291 Edelstahl/TFM 4215/FPM (FKM) Voller Durchgang X-Bohrung Handhebel PN40 Flansch DN32 Artikelnummer 13487279

Katalog Artikelnr 1: 13487279

4-Wege-Kugelhahn Typ: 7291 Edelstahl/TFM 4215/FPM (FKM) Voller Durchgang X-Bohrung Handhebel PN40 Flansch DN40 ECON® 4-Wege-Kugelhahn Typ: 7291 Edelstahl/TFM 4215/FPM (FKM) Voller Durchgang X-Bohrung Handhebel PN40 Flansch DN40 Artikelnummer 13487398

Katalog Artikelnr 1: 13487398

4-Wege-Kugelhahn Typ: 7291 Edelstahl/TFM 4215/FPM (FKM) Voller Durchgang X-Bohrung Handhebel PN40 Flansch DN50 ECON® 4-Wege-Kugelhahn Typ: 7291 Edelstahl/TFM 4215/FPM (FKM) Voller Durchgang X-Bohrung Handhebel PN40 Flansch DN50 Artikelnummer 13487399

Katalog Artikelnr 1: 13487399

4-Wege-Kugelhahn Typ: 7291 Edelstahl/TFM 4215/FPM (FKM) Voller Durchgang X-Bohrung T-Griff PN40 Flansch DN65 ECON® 4-Wege-Kugelhahn Typ: 7291 Edelstahl/TFM 4215/FPM (FKM) Voller Durchgang X-Bohrung T-Griff PN40 Flansch DN65 Artikelnummer 13486960

Katalog Artikelnr 1: 13486960

Norm: EN (DIN)
Bauform: 4-Wege
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN40
Handbedienung
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)