ProductPage

JC Kugelhahn Serie: 516IIT/540IIT Typ: 3192 Edelstahl Feuersicher Flansch PN16/40

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Schwerindustrieanwendungen bis 16 oder 40 bar.

Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Optionen
Tabellen
Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Handbedienung
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kugelhahn Serie: 540IIT Typ: 3192 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN15 JC Kugelhahn Serie: 540IIT Typ: 3192 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN15 Artikelnummer 10054210
Kugelhahn Serie: 540IIT Typ: 3192 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN20 JC Kugelhahn Serie: 540IIT Typ: 3192 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN20 Artikelnummer 10054211
Kugelhahn Serie: 540IIT Typ: 3192 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN25 JC Kugelhahn Serie: 540IIT Typ: 3192 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN25 Artikelnummer 10054212

Katalog Artikelnr 1: 216078

Kugelhahn Serie: 540IIT Typ: 3192 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN32 JC Kugelhahn Serie: 540IIT Typ: 3192 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN32 Artikelnummer 11223052
Kugelhahn Serie: 540IIT Typ: 3192 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN40 JC Kugelhahn Serie: 540IIT Typ: 3192 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN40 Artikelnummer 10054213

Katalog Artikelnr 1: 216120

Kugelhahn Serie: 540IIT Typ: 3192 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN50 JC Kugelhahn Serie: 540IIT Typ: 3192 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN50 Artikelnummer 10054214

Katalog Artikelnr 1: 216081

Kugelhahn Serie: 516IIT Typ: 3192 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN16 Flansch DN65 JC Kugelhahn Serie: 516IIT Typ: 3192 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN16 Flansch DN65 Artikelnummer 10054198

Katalog Artikelnr 1: 216122

Kugelhahn Serie: 540IIT Typ: 3192 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN65 JC Kugelhahn Serie: 540IIT Typ: 3192 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN65 Artikelnummer 10054215
Kugelhahn Serie: 516IIT Typ: 3192 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN16 Flansch DN80 JC Kugelhahn Serie: 516IIT Typ: 3192 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN16 Flansch DN80 Artikelnummer 10054199

Katalog Artikelnr 1: 216084

Kugelhahn Serie: 540IIT Typ: 3192 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN80 JC Kugelhahn Serie: 540IIT Typ: 3192 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN80 Artikelnummer 10054216
Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Handbedienung
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster