ProductPage

JC Kugelhahn Serie: 316IIT/340IIT Typ: 3199 Edelstahl Feuersicher Flansch PN16/40

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Schwerindustrieanwendungen bis 16 oder 40 bar.

Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Optionen
Tabellen
Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Kugelhahn Serie: 340IIT Typ: 3199 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN15 JC Kugelhahn Serie: 340IIT Typ: 3199 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN15 Artikelnummer 10054230

Katalog Artikelnr 1: 340IIT-DN15

Kugelhahn Serie: 340IIT Typ: 3199 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN20 JC Kugelhahn Serie: 340IIT Typ: 3199 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN20 Artikelnummer 11071743
Kugelhahn Serie: 340IIT Typ: 3199 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN25 JC Kugelhahn Serie: 340IIT Typ: 3199 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN25 Artikelnummer 10054231
Kugelhahn Serie: 340IIT Typ: 3199 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN32 JC Kugelhahn Serie: 340IIT Typ: 3199 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN32 Artikelnummer 11375552
Kugelhahn Serie: 340IIT Typ: 3199 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN40 JC Kugelhahn Serie: 340IIT Typ: 3199 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN40 Artikelnummer 10054232
Kugelhahn Serie: 340IIT Typ: 3199 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN50 JC Kugelhahn Serie: 340IIT Typ: 3199 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN50 Artikelnummer 10054233
Kugelhahn Serie: 316IIT Typ: 3199 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN16 Flansch DN65 JC Kugelhahn Serie: 316IIT Typ: 3199 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN16 Flansch DN65 Artikelnummer 11127255
Kugelhahn Serie: 316IIT Typ: 3199 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN16 Flansch DN80 JC Kugelhahn Serie: 316IIT Typ: 3199 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN16 Flansch DN80 Artikelnummer 10054228
Kugelhahn Serie: 316IIT Typ: 3199 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN16 Flansch DN100 JC Kugelhahn Serie: 316IIT Typ: 3199 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN16 Flansch DN100 Artikelnummer 10054227
Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)