ProductPage

JC Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss Flansch PN16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Klimatechnik sowie allgemeine industrielle Anwendungen bis 16 bar.

Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen
Konstruktion
Optionen
Tabellen
Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Material Gehäuse: Grauguss
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handhebel
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN15 JC Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN15 Artikelnummer 10054173

Katalog Artikelnr 1: 512HIT-DN15

Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN25 JC Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN25 Artikelnummer 10054175

Katalog Artikelnr 1: 512HIT-DN25

Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN40 JC Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN40 Artikelnummer 10054177

Katalog Artikelnr 1: 512HIT-DN40

Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN50 JC Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN50 Artikelnummer 10054178

Katalog Artikelnr 1: 512HIT-DN50

Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN65 JC Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN65 Artikelnummer 10054179

Katalog Artikelnr 1: 512HIT-DN65

Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN80 JC Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN80 Artikelnummer 10054180

Katalog Artikelnr 1: 512HIT-DN80

Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN150 JC Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN150 Artikelnummer 10054183

Katalog Artikelnr 1: 512HIT-DN150

Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Material Gehäuse: Grauguss
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handhebel
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)