ProductPage

JC Kugelhahn Serie: 515LIT Typ: 3193 Stahl Feuersicher Flansch Class 150

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Schwere industrielle Anwendungen bis 20 bar.

Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Optionen
Tabellen
Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: Class 150
Einbaulänge (mm)
Handbedienung
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Kugelhahn Serie: 515LIT Typ: 3193 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 1/2" (15) JC Kugelhahn Serie: 515LIT Typ: 3193 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 1/2" (15) Artikelnummer 11096446

Katalog Artikelnr 1: 515LIT-NPS1/2

Kugelhahn Serie: 515LIT Typ: 3193 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 1" (25) JC Kugelhahn Serie: 515LIT Typ: 3193 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 1" (25) Artikelnummer 11096449

Katalog Artikelnr 1: 515LIT-NPS1

Kugelhahn Serie: 515LIT Typ: 3193 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 1.1/2" (40) JC Kugelhahn Serie: 515LIT Typ: 3193 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 1.1/2" (40) Artikelnummer 11096450

Katalog Artikelnr 1: 515LIT-NPS1.1/2

Kugelhahn Serie: 515LIT Typ: 3193 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 2" (50) JC Kugelhahn Serie: 515LIT Typ: 3193 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 2" (50) Artikelnummer 11096463

Katalog Artikelnr 1: 515LIT-NPS2

Kugelhahn Serie: 515LIT Typ: 3193 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 3" (80) JC Kugelhahn Serie: 515LIT Typ: 3193 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 3" (80) Artikelnummer 11096464

Katalog Artikelnr 1: 515LIT-NPS3

Kugelhahn Serie: 515LIT Typ: 3193 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Schneckengetriebe Class 150 Flansch 8" (200) JC Kugelhahn Serie: 515LIT Typ: 3193 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Schneckengetriebe Class 150 Flansch 8" (200) Artikelnummer 11096468

Katalog Artikelnr 1: 515LIT-NPS8

Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: Class 150
Einbaulänge (mm)
Handbedienung
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)