ProductPage

JC Kugelhahn Serie: 530AIT Typ: 3195 Stahl Feuersicher Flansch Class 300

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Schwere industrielle Anwendungen bis 50 bar.

Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Optionen
Tabellen
Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: Class 300
Einbaulänge (mm)
Handbedienung
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Kugelhahn Serie: 530AIT Typ: 3195 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 300 Flansch 3/4" (20) JC Kugelhahn Serie: 530AIT Typ: 3195 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 300 Flansch 3/4" (20) Artikelnummer 11096417

Katalog Artikelnr 1: 530AIT-NPS3/4

Kugelhahn Serie: 530AIT Typ: 3195 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 300 Flansch 1" (25) JC Kugelhahn Serie: 530AIT Typ: 3195 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 300 Flansch 1" (25) Artikelnummer 10054789

Katalog Artikelnr 1: 530AIT-NPS1

Kugelhahn Serie: 530AIT Typ: 3195 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 300 Flansch 6" (150) JC Kugelhahn Serie: 530AIT Typ: 3195 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 300 Flansch 6" (150) Artikelnummer 10054793

Katalog Artikelnr 1: 530AIT-NPS6

Kugelhahn Serie: 530AIT Typ: 3195 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Schneckengetriebe Class 300 Flansch 10" (250) JC Kugelhahn Serie: 530AIT Typ: 3195 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Schneckengetriebe Class 300 Flansch 10" (250) Artikelnummer 11096443

Katalog Artikelnr 1: 530AIT-NPS10

Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: Class 300
Einbaulänge (mm)
Handbedienung
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)