ProductPage

JC Kugelhahn Serie: 530IIT Typ: 3196 Edelstahl Feuersicher Flansch Class 300

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Schwere industrielle Anwendungen bis 50 bar.

Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Optionen
Tabellen
Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: Class 300
Einbaulänge (mm)
Handbedienung
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Kugelhahn Serie: 530IIT Typ: 3196 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 300 Flansch 3/4" (20) JC Kugelhahn Serie: 530IIT Typ: 3196 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 300 Flansch 3/4" (20) Artikelnummer 10054797

Katalog Artikelnr 1: 530IIT-NPS3/4

Kugelhahn Serie: 530IIT Typ: 3196 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 300 Flansch 1" (25) JC Kugelhahn Serie: 530IIT Typ: 3196 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 300 Flansch 1" (25) Artikelnummer 10054795

Katalog Artikelnr 1: 530IIT-NPS1

Kugelhahn Serie: 530IIT Typ: 3196 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 300 Flansch 1.1/2" (40) JC Kugelhahn Serie: 530IIT Typ: 3196 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 300 Flansch 1.1/2" (40) Artikelnummer 10054798

Katalog Artikelnr 1: 530IIT-NPS1.1/2

Kugelhahn Serie: 530IIT Typ: 3196 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 300 Flansch 2" (50) JC Kugelhahn Serie: 530IIT Typ: 3196 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 300 Flansch 2" (50) Artikelnummer 10054796

Katalog Artikelnr 1: 530IIT-NPS2

Kugelhahn Serie: 530IIT Typ: 3196 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 300 Flansch 6" (150) JC Kugelhahn Serie: 530IIT Typ: 3196 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 300 Flansch 6" (150) Artikelnummer 11094845

Katalog Artikelnr 1: 530IIT-NPS6

Kugelhahn Serie: 530IIT Typ: 3196 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Schneckengetriebe Class 300 Flansch 8" (200) JC Kugelhahn Serie: 530IIT Typ: 3196 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Schneckengetriebe Class 300 Flansch 8" (200) Artikelnummer 11094851

Katalog Artikelnr 1: 530IIT-NPS8

Kugelhahn Serie: 530IIT Typ: 3196 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Schneckengetriebe Class 300 Flansch 10" (250) JC Kugelhahn Serie: 530IIT Typ: 3196 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Schneckengetriebe Class 300 Flansch 10" (250) Artikelnummer 11094852

Katalog Artikelnr 1: 530IIT-NPS10

Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: Class 300
Einbaulänge (mm)
Handbedienung
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)