ProductPage

JC Kugelhahn Serie: 715AIT Typ: 3215 Stahl Feuersicher Flansch Class 150

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Schwere industrielle Anwendungen bis 20 bar.

Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Optionen
Tabellen
Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 1-teilig
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: Class 150
Einbaulänge (mm)
Handbedienung
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Kugelhahn Serie: 715AIT Typ: 3215 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 1/2" (15) JC Kugelhahn Serie: 715AIT Typ: 3215 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 1/2" (15) Artikelnummer 10054825

Katalog Artikelnr 1: 715AIT-NPS1/2

Kugelhahn Serie: 715AIT Typ: 3215 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 3/4" (20) JC Kugelhahn Serie: 715AIT Typ: 3215 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 3/4" (20) Artikelnummer 10054826

Katalog Artikelnr 1: 715AIT-NPS3/4

Kugelhahn Serie: 715AIT Typ: 3215 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 1" (25) JC Kugelhahn Serie: 715AIT Typ: 3215 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 1" (25) Artikelnummer 10054813

Katalog Artikelnr 1: 715AIT-NPS1

Kugelhahn Serie: 715AIT Typ: 3215 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 2" (50) JC Kugelhahn Serie: 715AIT Typ: 3215 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 2" (50) Artikelnummer 10054814

Katalog Artikelnr 1: 715AIT-NPS2

Kugelhahn Serie: 715AIT Typ: 3215 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 4" (100) JC Kugelhahn Serie: 715AIT Typ: 3215 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 4" (100) Artikelnummer 10054816

Katalog Artikelnr 1: 715AIT-NPS4

Kugelhahn Serie: 715AIT Typ: 3215 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 8" (200) JC Kugelhahn Serie: 715AIT Typ: 3215 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 8" (200) Artikelnummer 11177179

Katalog Artikelnr 1: 715AIT-NPS8

Kugelhahn Serie: 715AIT Typ: 3215 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang Feuersicher Schneckengetriebe Class 150 Flansch 10" (250) JC Kugelhahn Serie: 715AIT Typ: 3215 Stahl/PTFE/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang Feuersicher Schneckengetriebe Class 150 Flansch 10" (250) Artikelnummer 11177773

Katalog Artikelnr 1: 715AIT-NPS10

Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 1-teilig
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: Class 150
Einbaulänge (mm)
Handbedienung
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)