ProductPage

BAC Kugelhahn Serie: FB Typ: 7397 Edelstahl Feuersicher Flansch Class 300

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Schwere industrielle Anwendungen bis 50 bar.

Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Optionen
Tabellen
Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: Class 300
Einbaulänge (mm)
Handbedienung
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)/PTFE
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Kugelhahn Serie: FB Typ: 7397 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 300 Flansch 3/4" (20) BAC Kugelhahn Serie: FB Typ: 7397 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 300 Flansch 3/4" (20) Artikelnummer 11814413
Kugelhahn Serie: FB Typ: 7397 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 300 Flansch 1" (25) BAC Kugelhahn Serie: FB Typ: 7397 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 300 Flansch 1" (25) Artikelnummer 11814414
Kugelhahn Serie: FB Typ: 7397 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 300 Flansch 1.1/2" (40) BAC Kugelhahn Serie: FB Typ: 7397 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 300 Flansch 1.1/2" (40) Artikelnummer 13389246
Kugelhahn Serie: FB Typ: 7397 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher T-Griff Class 300 Flansch 2" (50) BAC Kugelhahn Serie: FB Typ: 7397 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher T-Griff Class 300 Flansch 2" (50) Artikelnummer 13389247
Kugelhahn Serie: FB Typ: 7397 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher T-Griff Class 300 Flansch 3" (80) BAC Kugelhahn Serie: FB Typ: 7397 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher T-Griff Class 300 Flansch 3" (80) Artikelnummer 11814408
Kugelhahn Serie: FB Typ: 7397 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher T-Griff Class 300 Flansch 4" (100) BAC Kugelhahn Serie: FB Typ: 7397 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher T-Griff Class 300 Flansch 4" (100) Artikelnummer 13389248
Kugelhahn Serie: FB Typ: 7397 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher T-Griff Class 300 Flansch 6" (150) BAC Kugelhahn Serie: FB Typ: 7397 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher T-Griff Class 300 Flansch 6" (150) Artikelnummer 13389249
Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: Class 300
Einbaulänge (mm)
Handbedienung
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)/PTFE
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)